Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A800000 Ultrasonic Sensor NPN/PNP 203mm 30mm Diameter | AG9FVU 1EXE5

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A800000 ultrahangos érzékelő NPN/PNP 203mm 30mm átmérő

Raktáron
Tétel: AG9FVU Típus: SM950A800000Kereszthivatkozás: 1EXE5
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
€1,690.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres ultrahangos érzékelő
Case MaterialMűanyag
Áramkör típusaNEM
Detektáló távolság203mm
Átmérő30mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M12 dugós csatlakozó
IP besorolás67
Hossz4.58 "
Max. Betöltés100mA
NEMA értékelés4X
Működési frekvencia75 kHz
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 foktól 140 fokig F
teljesítményNPN / PNP
teljesítmény Kötelező12–24 VDC
Válaszidő20.0 ms.
Szélesség1.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)7.87
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Akár 8 méteres érzékelési hatótávolság

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A800000 ultrahangos érzékelő NPN/PNP 203mm 30mm átmérő
€1,690.07 /Mértékegység