Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK SM950A100000S Ultrahangos érzékelő NPN/PNP 30mm Átmérő | AG9FVM 1EXD8

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A100000S ultrahangos érzékelő NPN/PNP 30mm átmérő

Raktáron
Tétel: AG9FVM Típus: SM950A100000SKereszthivatkozás: 1EXD8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€1,266.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres ultrahangos érzékelő
Case MaterialRozsdamentes acél
Áramkör típusaNEM
Detektáló távolság51 és 1000mm között
Átmérő30mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M12 dugós csatlakozó
IP besorolás67
Hossz3.74 "
Max. Betöltés100mA
NEMA értékelés4X
Működési frekvencia200 kHz
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 122 fok F között
teljesítményNPN / PNP
teljesítmény Kötelező12–24 VDC
Válaszidő20.0 ms.
Szélesség1.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2722
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)7.87
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges szolgáltatások: Könnyű nyomógomb beállítása

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A100000S ultrahangos érzékelő NPN/PNP 30mm átmérő
€1,266.46 /Mértékegység