Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS SM656A44401 Ultrasonic Sensor Analog 101.6mm 18mm Diameter | AG9FVJ 1EXD5

TELEMECANIQUE SENSORS SM656A44401 Ultrasonic Sensor Analog 101.6mm 18mm Diameter

Raktáron
Tétel: AG9FVJ Típus: SM656A44401Kereszthivatkozás: 1EXD5
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
€1,036.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres ultrahangos érzékelő
Case MaterialMűanyag
Áramkör típusaAnalóg
Detektáló távolság102mm
Átmérő18mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M12 dugós csatlakozó
IP besorolás67
Hossz2.55 "
Max. Betöltés50mA
NEMA értékelés4X
Működési frekvencia500 kHz
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
teljesítmény0–10 VDC
teljesítmény Kötelező15–24 VDC
Válaszidő2.5 ms.
Szélesség0.71 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0499
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)4.06
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Gyors válaszidő

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM656A44401 Ultrasonic Sensor Analog 101.6mm 18mm Diameter
€1,036.04 /Mértékegység