Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK SM350A41600 Ultrahangos érzékelő NPN/PNP 102mm | AG9FUY 1EXC4

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A41600 ultrahangos érzékelő NPN/PNP 102mm

Raktáron
Cikkszám: AG9FUY Típus: SM350A41600Kereszthivatkozás: 1EXC4
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
€632.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres ultrahangos érzékelő
Case MaterialMűanyag
Áramkör típusaNEM
Detektáló távolság102mm
Átmérő12mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M8 dugós csatlakozó
IP besorolás67
Hossz2.09 "
Max. Betöltés25mA
NEMA értékelés4X
Működési frekvencia500 kHz
Üzemi hőm. Hatótávolság-22 foktól 152 fokig F
teljesítményNPN / PNP
teljesítmény Kötelező12–24 VDC
Válaszidő2.0 ms.
Szélesség0.47 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.06
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kompakt méret

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A41600 ultrahangos érzékelő NPN/PNP 102mm
€632.36 /Mértékegység