Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEKS 1023000 Drilling Screw, #12-14 Thread Size, 3/4 Inch Length, 500Pk | AC6VKH 36K157

TEKS 1023000 fúrócsavar, 12-14 menetméret, 3/4 hüvelyk hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AC6VKH Típus: 1023000Kereszthivatkozás: 36K157
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
€272.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete3
meghajtó típusaBelső Hex
Illesztőprogram mérete5/16'
befejezClimaseal
Fej szöge90 fok
Fej színeSzürke
Fej Dia.0.563 "
Fejmagasság0.255 "
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.313 "
Hossz3 / 4 "
AnyagC1022 acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 12 14-
típuscsászári
Alátét OD0.563 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.59
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód7318145080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEKS 1023000 fúrócsavar, 12-14 menetméret, 3/4 hüvelyk hosszúság, 500 pk
€272.18 /csomag