Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TECHFLEX PTN1.25BK250 (tm) Sleeving 1 1/4 Inch Diameter 250 Feet | AB3QZE 1UXY4

TECHFLEX PTN1.25BK250 (tm) Sleeving 1 1/4 Inch Diameter 250 Feet

Raktáron
Tétel: AB3QZE Modell: PTN1.25BK250Kereszthivatkozás: 1UXY4
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
€381.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTechflex (TM) PET ujjú
Záró típusNincs bezárás
színekFekete
Dia. Tartomány (hüvelyk)0.75 a 1.75
Belül Dia.1.25 "
Hossz250 láb.
Anyagpolietilén
Temp. Hatótávolság-103-257 F fok
típus1-1 / 4 "kibontható fonott
Falvastagság0.025 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9575
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Általános célú

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HossztípusÁr
TECHFLEX PTN0.25BK500 (tm) Hüvely 1/4 hüvelyk átmérőjű 500 láb | AB3QYW 1UXW5 PTN0.25BK5000.250 "500 láb.1/4 "bővíthető fonott€156.32
TECHFLEX PTN0.25BK100 (tm) Hüvely 1/4 hüvelyk átmérőjű 100 láb | AB3QYX 1UXW6 PTN0.25BK1000.250 "100 láb.1/4 "bővíthető fonott€37.67
TECHFLEX PTN0.38BK500 (tm) Hüvely 3 / 8in átmérőjű 500 láb | AB3QYY 1UXW7 PTN0.38BK5000.375 "500 láb.3/8 "bővíthető fonott€268.90
TECHFLEX PTN0.38BK50 (tm) Hüvely 3/8 hüvelyk átmérőjű 50 láb | AB3QYZ 1UXW8 PTN0.38BK500.375 "50 láb.3/8 "bővíthető fonott€32.23
TECHFLEX PTN0.50BK500 (tm) Hüvely 1/2 hüvelyk átmérőjű 500 láb | AB3QZA 1UXW9 PTN0.50BK5000.500 "500 láb.1/2 "bővíthető fonott€366.10
TECHFLEX PTN0.50BK50 (tm) Hüvely 1/2 hüvelyk átmérőjű 50 láb | AB3QZB 1UXY1 PTN0.50BK500.500 "50 láb.1/2 "bővíthető fonott€44.55
TECHFLEX PTN0.75BK250 (tm) Hüvely 3/4 hüvelyk átmérőjű 250 láb | AB3QZC 1UXY2 PTN0.75BK2500.750 "250 láb.3/4 "bővíthető fonott€270.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TECHFLEX PTN1.25BK250 (tm) Sleeving 1 1/4 Inch Diameter 250 Feet
€381.74 /Mértékegység