Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TECHFLEX FIN1.50RD5 hüvely 1 1/2 hüvelykes hőálló 5 láb | AC3CVP 2RMN9

TECHFLEX FIN1.50RD5 hüvely 1 1/2 hüvelykes hőálló 5 láb

Raktáron
Tétel: AC3CVP Típus: FIN1.50RD5Kereszthivatkozás: 2RMN9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€90.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjas
Záró típusNincs bezárás
színekPiros
Dia. Tartomány (hüvelyk)1.25 a 1.5
Belül Dia.1.500 "
Hossz5 láb.
AnyagSzilikon bevonatú üvegszál
Temp. Hatótávolság-94-500 F fok
típus1 1/2 "hő-, kopás- és nedvességálló
Falvastagság0.08 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7019905050
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HossztípusÁr
TECHFLEX FIN0.25RD50 hüvely 1/4 hüvelykes hőálló vörös 50 láb | AC3CPN 2RLY1 FIN0.25RD500.250 "50 láb.1/4 "hő-, kopás- és nedvességálló€320.73
TECHFLEX FIN0.25RD5 1/4 hüvelykes hőálló vörös, 5 láb | AC3CPP 2RLY2 FIN0.25RD50.250 "5 láb.1/4 "hő-, kopás- és nedvességálló€35.22
TECHFLEX FIN0.38RD50 3/8 hüvelykes hőálló vörös, 50 láb hüvely | AC3CPQ 2RLY3 FIN0.38RD500.38 "50 láb.3/8 "hő-, kopás- és nedvességálló€340.18
TECHFLEX FIN0.75RD5 hüvely 3/4 hüvelykes hőálló vörös 5 láb | AC3CPR 2RLY4 FIN0.75RD50.750 "5 láb.3/4 "hő-, kopás- és nedvességálló€53.87
TECHFLEX FIN0.88RD50 hüvely 7/8 hüvelykes hőálló vörös 50 láb | AC3CPT 2RLY5 FIN0.88RD500.88 "50 láb.7/8 "hő-, kopás- és nedvességálló€589.65
TECHFLEX FIN1.00RD50 hüvely, 1 hüvelyk, hőálló piros, 50 láb | AC3CPU 2RLY6 FIN1.00RD501"50 láb.1 "hő-, kopás- és nedvességálló€686.83
TECHFLEX FIN1.00RD5 1 hüvelykes hőálló vörös, 5 láb | AC3CPV 2RLY7 FIN1.00RD51"5 láb.1 "hő-, kopás- és nedvességálló€75.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TECHFLEX FIN1.50RD5 hüvely 1 1/2 hüvelykes hőálló 5 láb
€90.71 /Mértékegység