Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0200 Karima tömítés 2 hüvelyk 1/8 hüvelyk Fehér PTFE | AH8LAD 38VP86

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0200 Karima tömítés 2 hüvelyk 1/8 hüvelyk fehér PTFE

Raktáron
Tétel: AH8LAD Típus: 24SH-RG-0150-125-0200Kereszthivatkozás: 38VP86

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€24.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekfehér
Belül Dia.2.375 "
AnyagPTFE
Max. Nyomás2900
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.4.125 "
Csőméret2"
Temp. Hatótávolság-400 foktól 599 fokig
Vastagság1 / 8 "
típusGyűrű tömítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.41
Származási országAT

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretÁr
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0050 Karima tömítés 1/2 hüvelyk 1/8 hüvelyk fehér PTFE | AH8KZZ 38VP82 24SH-RG-0150-125-005027 / 32 "1.875 "1 / 2 "€5.08
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0075 Karima tömítés 3/4 hüvelykes 1/8 hüvelykes fehér PTFE | AH8LAA 38VP83 24SH-RG-0150-125-00751-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "€7.41
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0100 Karima tömítés 1 hüvelyk 1/8 hüvelyk Fehér PTFE | AH8LAB 38VP84 24SH-RG-0150-125-01001-5 / 16 "2.625 "1"€9.92
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0150 Karima tömítés 1-1/2 hüvelyk 1/8 hüvelyk Fehér | AH8LAC 38VP85 24SH-RG-0150-125-01501-29 / 32 "3.375 "1.5 "€16.52
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0250 Karima tömítés 2-1 / 2 hüvelyk 1/8 hüvelyk fehér | AH8LAE 38VP87 24SH-RG-0150-125-02502.875 "4.875 "2.5 "€37.51
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0300 Karimás tömítés 3 hüvelyk 1/8 hüvelyk Fehér PTFE | AH8LAF 38VP88 24SH-RG-0150-125-03003.5 "5.375 "3"€46.77
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0400 Karima tömítés 4 hüvelyk 1/8 hüvelyk fehér PTFE | AH8LAG 38VP89 24SH-RG-0150-125-04004.5 "6.875 "4"€72.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0200 Karima tömítés 2 hüvelyk 1/8 hüvelyk fehér PTFE
€24.60 /Mértékegység