Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 60755 dupla menetes csap, M20 X 2.5 menetméret, 200 mm teljes hossz, 2Pk | AA9NGH 1EA44

TE-CO 60755 dupla menetes csap, M20 x 2.5 menetméret, 200 mm teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9NGH Típus: 60755Kereszthivatkozás: 1EA44
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
€35.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz200mm
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)55mm
Menet hossza (B)20mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM20 x 2.5
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318155051
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 60755 dupla menetes csap, M20 x 2.5 menetméret, 200 mm teljes hossz, 2 pk
€35.77 /csomag