HUMBOLDT H-1339B.5F Compression Machine, 220V, 50Hz

Tétel: CL6LNG Modell: H-1339B.5F
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömörítésvizsgáló gép

Termék részletek:

Kompressziós gép, 220V, 50Hz

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT H-1339B kompressziós gép, 120V, 60Hz | CL6LNE H-1339B-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-1339B.2F tömörítőgép, 220V, 60Hz | CL6LNF H-1339B.2F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-1339B.5F Compression Machine, 220V, 50Hz