Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 60603 Kétvégű menetes csap, M16 X 2 méret, 80mm teljes hossz, 2Pk | AA9MKZ 1DY18

TE-CO 60603 Kétvégű menetes csap, M16 X 2 méret, 80 mm teljes hossz, 2 Pk

Raktáron
Tétel: AA9MKZ Típus: 60603Kereszthivatkozás: 1DY18
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
€16.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz80mm
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)21mm
Menet hossza (B)21mm
Menethossz típusaEgyenlő
MenetméretM16 x 2
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 60603 Kétvégű menetes csap, M16 X 2 méret, 80 mm teljes hossz, 2 Pk
€16.47 /csomag