Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 53651 dugattyús préseléshez illeszkedő rozsdamentes acél 0.521 - 5 db-os csomag | AC4CMX 2YLJ9

TE-CO 53651 Dugattyúval préselhető rozsdamentes acél 0.521 - 5 db

Raktáron
Tétel: AC4CMX Típus: 53651Kereszthivatkozás: 2YLJ9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€58.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételbúvárdugattyú
Testhossz0.521 "
Test szélessége0.25 "
Kényszer10.25 kezdeti, 3.00 végleges
FunkcióOlyan alkalmazásokban használják, amikor magasabb szintű erőre van szükség, gyakran alkatrészek emeléséhez vagy kidobásához használják
Anyag303 Stainless Steel
búvárdugattyú303 Stainless Steel
Tavasz302/304 Rozsdamentes
típusNyomja meg a Fit gombot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTesthosszTest szélességeKényszerAnyagbúvárdugattyúPkg. Menny.Ár
TE-CO 53601 Dugattyús préselő acél B / o 0.441 - 5 darabos csomag | AC4CMN 2YLJ1 536010.441 "0.188 "0.75 kezdeti, 2.00 véglegesAcélTok edzett acél, fekete oxid5€35.84
TE-CO 53602 Dugattyús présbe illeszthető acél B / o 0.521 - 5 csomag | AC4CMP 2YLJ2 536020.521 "0.25 "10.25 kezdeti, 3.00 véglegesAcélTok edzett acél, fekete oxid5€38.91
TE-CO 53604 Dugattyúpréses acél B / o 1.100 - 5 csomag | AC4CMQ 2YLJ3 536041.1 "0.5 "4.00 kezdeti, 9.00 véglegesAcélTok edzett acél, fekete oxid5€40.10
TE-CO 53605 Dugattyús préselő acél B / o 0.441 - 5 darabos csomag | AC4CMR 2YLJ4 536050.441 "0.188 "1.50 kezdeti, 4.50 véglegesAcélTok edzett acél, fekete oxid5€37.72
TE-CO 53606 Dugattyús préselő acél B / o 0.521 - 5 darabos csomag | AC4CMT 2YLJ5 536060.521 "0.25 "2.50 kezdeti, 6.00 véglegesAcélTok edzett acél, fekete oxid5€35.73
TE-CO 53607 Dugattyús préselő acél B / o 0.788 - 5 darabos csomag | AC4CMU 2YLJ6 536070.788 "0.375 "5.00 kezdeti, 14.00 véglegesAcélTok edzett acél, fekete oxid5€41.30
TE-CO 53608 Dugattyúpréses acél B / o 1.100 - 5 csomag | AC4CMV 2YLJ7 536081.1 "0.5 "5.00 kezdeti, 18.00 véglegesAcélTok edzett acél, fekete oxid5€44.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 53651 Dugattyúval préselhető rozsdamentes acél 0.521 - 5 db
€58.36 /csomag