Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 53605 Dugattyús préselő acél B / o 0.441 - 5 darabos csomag | AC4CMR 2YLJ4

TE-CO 53605 Dugattyúprés Fit Steel B/o 0.441 - 5 db-os csomag

Raktáron
Cikkszám: AC4CMR Típus: 53605Kereszthivatkozás: 2YLJ4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételbúvárdugattyú
TestFekete oxid
Testhossz0.441 "
Test szélessége0.188 "
Kényszer1.50 kezdeti, 4.50 végleges
FunkcióOlyan alkalmazásokban használják, amikor magasabb szintű erőre van szükség, gyakran alkatrészek emeléséhez vagy kidobásához használják
AnyagAcél
búvárdugattyúTok edzett acél, fekete oxid
Tavasz302/304 Rozsdamentes
típusNyomja meg a Fit gombot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTesthosszTest szélességeKényszerAnyagbúvárdugattyúPkg. Menny.Ár
TE-CO 53601 Dugattyús préselő acél B / o 0.441 - 5 darabos csomag | AC4CMN 2YLJ1 536010.441 "0.188 "0.75 kezdeti, 2.00 véglegesAcélTok edzett acél, fekete oxid5€35.84
TE-CO 53602 Dugattyús présbe illeszthető acél B / o 0.521 - 5 csomag | AC4CMP 2YLJ2 536020.521 "0.25 "10.25 kezdeti, 3.00 véglegesAcélTok edzett acél, fekete oxid5€38.91
TE-CO 53604 Dugattyúpréses acél B / o 1.100 - 5 csomag | AC4CMQ 2YLJ3 536041.1 "0.5 "4.00 kezdeti, 9.00 véglegesAcélTok edzett acél, fekete oxid5€40.10
TE-CO 53606 Dugattyús préselő acél B / o 0.521 - 5 darabos csomag | AC4CMT 2YLJ5 536060.521 "0.25 "2.50 kezdeti, 6.00 véglegesAcélTok edzett acél, fekete oxid5€35.73
TE-CO 53607 Dugattyús préselő acél B / o 0.788 - 5 darabos csomag | AC4CMU 2YLJ6 536070.788 "0.375 "5.00 kezdeti, 14.00 véglegesAcélTok edzett acél, fekete oxid5€41.30
TE-CO 53608 Dugattyúpréses acél B / o 1.100 - 5 csomag | AC4CMV 2YLJ7 536081.1 "0.5 "5.00 kezdeti, 18.00 véglegesAcélTok edzett acél, fekete oxid5€44.47
TE-CO 53650 dugattyús préseléshez illeszkedő rozsdamentes acél 0.441 - 5 db-os csomag | AC4CMW 2YLJ8 536500.441 "0.188 "0.75 kezdeti, 2.00 végleges303 Stainless Steel303 Stainless Steel5€53.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 53605 Dugattyúprés Fit Steel B/o 0.441 - 5 db-os csomag
€37.72 /csomag