Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 46600 T-csavar acél 3/4-10 x 2-1/2 | AC4BXD 2YHU3

TE-CO 46600 T-csavar Acél 3/4-10 x 2-1/2

Raktáron
Cikkszám: AC4BXD Típus: 46600Kereszthivatkozás: 2YHU3

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€31.98 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételT-Bolt
befejezFekete oxid
Fejmagasság17 / 32 "
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossza a feje alatt2.5 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységC25-C34
Méret3/4-10x2-1/2
Hely mérete3 / 4 "
Szakítószilárdság20,040 PSI
Menet hossza1.75 "
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC
típusKözepes erősségű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318152095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHossza a feje alattMéretMenet hosszaÁr
TE-CO 46604 T-csavar acél 3/4-10 x 5 | AC4BXE 2YHU6 466045"3 / 4-10x52"€35.57
TE-CO 46605 T-csavar acél 3/4-10 x 6 | AC4BXF 2YHU7 466056"3 / 4-10x62.5 "€42.91
TE-CO 46608 T-csavar Acél 3/4-10 x 10 | AC4BXG 2YHU9 4660810 "3 / 4-10x102"€48.99
TE-CO 46609 T-csavar Acél 3/4-10 x 12 | AC4BXH 2YHV1 4660912 "3 / 4-10x122"€52.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 46600 T-csavar Acél 3/4-10 x 2-1/2
€31.98 /Mértékegység