Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 43013 lengőcsavar 1/4-20 2-5/8 | AC4CCY 2YJK3

TE-CO 43013 Lengőcsavar 1/4-20 2-5/8

Raktáron
Tétel: AC4CCY Típus: 43013Kereszthivatkozás: 2YJK3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLengőcsavar
befejezFekete oxid
Hossz a Ream Center-től2-5 / 8 In.
Anyag12L14 Acél
Min. Szakítószilárdság78,000 PSI
Menetméret1 / 4-20
Folyáshatár60,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318152095
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ream (in.) (1/4)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TE-CO 43002 lengőcsavar 1/4-20 2-1/2 | AC4CCX 2YJK2 43002€21.14
TE-CO 43001 lengőcsavar 1/4-20 1-1/2 | AC4CEA 2YJP1 43001€15.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 43013 Lengőcsavar 1/4-20 2-5/8
€18.03 /Mértékegység