TB WOODS WES80 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, WE80 méret, 39500 font. Nyomaték, 1800 ford./perc | AL2HLZ

TB WOODS WES80 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, WE80 méret, 39500 lb.-in. Nyomaték, 1800 ford./perc

Tétel: AL2HLZ Modell: WES80
€3,537.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFánk kapcsoló elem
Capscrew méret1 / 2-13 UNC x 7/8
Csavaros nyomaték75 font-ft
Csatlakozó méreteWE80
Átm. kívüli elem.16 "
Elem típusaAbroncscsatlakozó elem
Elem szélessége12.5 "
HP besorolás @ 100 RPM63 hp
HP besorolás @ 1150 RPM727
HP besorolás @ 1200 RPM727
HP besorolás @ 1750 RPM1097
HP besorolás @ 1800 RPM1097 hp
HP besorolás @ 3450 RPM2195
HP besorolás @ 3600 RPM2195 hp
Betét beillesztéseTávtartó
AnyagPoliéter-uretán
Max. Szögeltolódás2 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)1 / 8 "
Max. FORDULAT1800 RPM, 2000 RPM
Működési hőmérséklet.-40 - 200 Deg. F
Dia kívül.11.8 "
A termék típusaDura-Flex elem
Névleges nyomaték39500 lb.-in.
MéretWE80
merevség305000 lb.-in./rad.
Hőmérséklet Értékelés-40-200 F fok
Torziós merevség (fok / belső-font)305,000 font / rad
típusStandard
Súly40 font.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásTestnevelésCapscrew méretMax. HPMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. FORDULATDia kívül.A termék típusaÁr
TB WOODS WE2 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 190 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | AA6YHN 15E615 WE24 fokWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex elem€267.72
TB WOODS WE3 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 365 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | AA6YHP 15E616 WE34 fokWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex elem€301.14
TB WOODS WE4 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 550 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | AA6YHQ 15E617 WE44 fokWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex elem€341.21
TB WOODS WE5 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 925 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | AA6YHR 15E618 WE54 fokWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex elem€381.50
TB WOODS WE10 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 1450 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | AA6YHT 15E619 WE104 fokWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€518.12
TB WOODS WE20 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 2300 lb.-in. Nyomaték, 6600 ford./perc | AA6YHU 15E620 WE203 fokWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex elem€627.53
TB WOODS WE30 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 3650 lb.-in. Nyomaték, 5800 ford./perc | AA6YHV 15E621 WE303 fokWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex elem€822.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WES80 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, WE80 méret, 39500 lb.-in. Nyomaték, 1800 ford./perc
€3,537.88 /Mértékegység