TB WOODS W568M60 QT erőlánc-szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 60 mm-es szíjszélesség, 5.614 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XCN

TB WOODS W568M60 QT erőlánc szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 60 mm-es szíjszélesség, 5.614 hüvelyk osztásköz átm.

Cikkszám: AK6XCN Modell: W568M60
€596.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességváltó lánckerék
Öv szélessége60mm
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselyEL
E méret0.39 "
L méret1 1 / 2 "
M méret2.38 "
Arc szélessége2.76 "
Agy hossza1.88 "
Tehetetlenség WR0.31 font négyzetméter ft.
Belül Dia.4.13 "
AnyagLágyvas
Max. FORDULAT6870 RPM
Fogak száma56
Dia kívül.5.56 "
Hangmagasság180-036
Pitch Dia.5.614 "
A termék típusaQT Power Chain®
RPM magas6,870 rpm
Súly8.4 lbs.

Termékváltozatok

TermékekModellHub helyeÖv szélességeFurat típusaTehetetlenség WRBelül Dia.AnyagMax. FORDULATFogak számaÁr
TB WOODS W228M12 QT erőlánc-szíj lánckerék, öntöttvas, 12 mm-es szíjszélesség, 2.206 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAT W228M121.63 "12mmKész a Keyway-nel--Öntöttvas11620 RPM22€185.40
ajánlatkérés
TB WOODS W228M22 QT erőlánc-szíj lánckerék, öntöttvas, 22 mm-es szíjszélesség, 2.206 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAU W228M221.63 "22mmKész a Keyway-nel--Öntöttvas11620 RPM22€220.63
ajánlatkérés
TB WOODS W228M60 QT erőlánc-szíj lánckerék, öntöttvas, 60 mm-es szíjszélesség, 2.206 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAV W228M601.63 "60mmKész a Keyway-nel0.01 font négyzetméter ft.-Öntöttvas11620 RPM22€277.80
ajánlatkérés
TB WOODS W248M12 QT erőlánc-szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 12 mm-es szíjszélesség, 2.406 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAW W248M12-12mmGyorsan válassza le a perselyt-1.34 "Lágyvas16230 RPM24€167.10
ajánlatkérés
TB WOODS W248M22 QT erőlánc-szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 22 mm-es szíjszélesség, 2.406 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAX W248M22-22mmGyorsan válassza le a perselyt-1.34 "Lágyvas16230 RPM24€237.10
ajánlatkérés
TB WOODS W248M60 QT erőlánc-szíj lánckerék, öntöttvas, 60 mm-es szíjszélesség, 2.406 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAY W248M601.81 "60mmKész a Keyway-nel0.01 font négyzetméter ft.-Öntöttvas10630 RPM24€307.51
ajánlatkérés
TB WOODS W268M12 QT erőlánc-szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 12 mm-es szíjszélesség, 2.607 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAZ W268M12-12mmGyorsan válassza le a perselyt-1.88 "Lágyvas14960 RPM26€168.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS W568M60 QT erőlánc szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 60 mm-es szíjszélesség, 5.614 hüvelyk osztásköz átm.
€596.29 /Mértékegység