Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS SS1101 L-pofa agy, rozsdamentes acél, SS110 méret, 1 hüvelyk furatátmérő, 3.33 hüvelyk külső átmérő. | BC2UPE

TB WOODS SS1101 L-pofa agy, rozsdamentes acél, SS110 méret, 1 hüvelyk furatátmérő, 3.33 hüvelyk külső átmérő.

Raktáron
Tétel: BC2UPE Modell: SS1101
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
€377.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocscsatlakozó agy
Fura Dia.1"
Térfogatméret1"
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0015"
Furat típusaKész a Keyway-vel
Központ0.85 "
Csatlakozó méreteSS110
Elem típusaÁllkapocscsatlakozó agy
Hub anyagaRozsdamentes acél
Állkapocs típusEgyenes
Kulcsméret1 / 4 "x 1 / 8"
Hossz a furaton keresztül1.69 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Szögeltolódás0.015 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015 "
Max. FORDULAT5000 RPM
Dia kívül.3.33 "
Teljes hossz4.23 "
A termék típusaL-Jaw Hub
Állítsa be a csavar méretét3 / 8-16NC
Beállítani a csavart3 / 8-16NC
Szettcsavar hossza5 / 8 "
MéretSS110
Súly4 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935

Termékváltozatok

TermékekModellHub anyagaFura Dia.TérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülAnyagMax. SzögeltolódásMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS L05038NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L050 méret, 0.375 hüvelyk furatátm. | AK4ARG L05038NKSzinterezett szénacél3 / 8 "3 / 8 "Nincs Keyway0.63 "Szinterezett szénacél-0.015 "€6.17
ajánlatkérés
TB WOODS L05012 L-pofa agy, szinterez szénacél, L050 méret, 0.5 hüvelyk furatátmérő, 1.08 hüvelyk külső átm. | AK4ARL L05012Szinterezett szénacél1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Szinterezett szénacél-0.015 "€5.78
ajánlatkérés
TB WOODS L07012 L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.5 hüvelyk furatátmérő, 1.36 hüvelyk külső átm. | AK4ARR L07012Szinterezett szénacél1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Szinterezett szénacél0.015 "0.015 "€8.97
ajánlatkérés
TB WOODS L07014NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.25 hüvelyk furatátmérő, 1.36 hüvelyk külső átm. | AK4ART L07014NKSzinterezett szénacél1 / 4 "1 / 4 "Nincs Keyway1 1 / 4 "Szinterezett szénacél-0.015 "€9.59
ajánlatkérés
TB WOODS L0707/16NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.4375 hüvelyk furatátm. | AK4ARX L0707 / 16NKSzinterezett szénacél7 / 16 "7 / 16 "Nincs Keyway1 1 / 4 "Szinterezett szénacél0.015 "0.015 "€9.59
ajánlatkérés
TB WOODS L0705/16NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.3125 hüvelyk furatátm. | AK4ATA L0705 / 16NKSzinterezett szénacél5 / 16 "5 / 16 "Nincs Keyway1 1 / 4 "Szinterezett szénacél-0.015 "€9.59
ajánlatkérés
TB WOODS L07012NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.5 hüvelyk furatátmérő, 1.36 hüvelyk külső átm. | AK4ATC L07012NKSzinterezett szénacél1 / 2 "1 / 2 "Nincs Keyway1 1 / 4 "Szinterezett szénacél-0.015 "€9.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS SS1101 L-pofa agy, rozsdamentes acél, SS110 méret, 1 hüvelyk furatátmérő, 3.33 hüvelyk külső átmérő.
€377.13 /Mértékegység