Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS P448M85TL Synchronous Plus TL Belt Sprocket, Ductile Iron, 85mm Belt Width, 4.411 inch Pitch Dia. | AX4PZL

TB WOODS P448M85TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 85 mm-es szíjszélesség, 4.411 hüvelyk osztásköz átm.

Raktáron
Tétel: AX4PZL Típus: P448M85TL

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€478.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckerék
Öv szélessége85mm
Furat típusaKúpos reteszelő persely
persely2012
E méret1 1 / 4 "
L méret1 1 / 4 "
M méret1 1 / 4 "
Arc szélessége3 3 / 4 "
Agy hossza1 1 / 4 "
Tehetetlenség WR0.12 font négyzetméter ft.
Belül Dia.3 1 / 2 "
AnyagLágyvas
Max. FORDULAT8770 RPM
Fogak száma44
Dia kívül.4.36 "
Hangmagasság180-036
Pitch Dia.4.411 "
A termék típusaSzinkron Plus TL
RPM magas8,770 rpm
Súly5.4 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.43

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Öv szélességeE méretAnyagMax. FORDULATFogak számaDia kívül.HangmagasságÁr
TB WOODS P328M20TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 20 mm-es szíjszélesség, 3.208 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XKT P328M20TL2 1 / 4 "20mm0.13 "Lágyvas12110 RPM323.15 "180-036€215.82
ajánlatkérés
TB WOODS P308M30TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 30 mm-es szíjszélesség, 3.008 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XLL P308M30TL2 1 / 4 "30mm0.13 "Lágyvas12930 RPM302.95 "180-036€219.48
ajánlatkérés
TB WOODS P408M30TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 30 mm-es szíjszélesség, 4.01 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XLT P408M30TL3.19 "30mm0"Lágyvas9650 RPM403.96 "180-036€263.61
ajánlatkérés
TB WOODS P808M30TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, öntöttvas, 4.88 hüvelykes agy átm., 30 mm szíj szélesség | AK6XMA P808M30TL-30mm0"Öntöttvas3140 RPM807.97 "180-036€502.32
ajánlatkérés
TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 30 mm-es szíjszélesség, 3.208 hüvelyk osztásköz átm. | AL2CAZ P328M30TL2.38 "30mm0.13 "Lágyvas12110 RPM323.15 "180-036€226.80
ajánlatkérés
TB WOODS P568M50TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, öntöttvas, 50 mm-es szíjszélesség, 5.614 hüvelyk osztásköz átm. | AL2DVN P568M50TL4.63 "50mm0"Öntöttvas4500 rpm565.56 "180-036€413.41
ajánlatkérés
TB WOODS P4414M40TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, öntöttvas, 40 mm-es szíjszélesség, 7.72 hüvelyk osztásköz átm. | AL2FDY P4414M40TL6.13 "40mm0"Öntöttvas3290 RPM447.61 "210-002.01€483.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS P448M85TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 85 mm-es szíjszélesség, 4.411 hüvelyk osztásköz átm.
€478.47 /Mértékegység