TB WOODS P4014M55TL Synchronous Plus TL Belt Sprocket, Cast Iron, 55mm Belt Width, 7.018 inch Pitch Dia. | CD6TXG

TB WOODS P4014M55TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, öntöttvas, 55 mm-es szíjszélesség, 7.018 hüvelyk osztásköz átm.

Tétel: CD6TXG Típus: P4014M55TL
€607.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckerék
Öv szélessége55mm
Furat típusaKúpos reteszelő persely
persely2517
E méret0"
L méret1 3 / 4 "
M méret1"
Arc szélessége2 3 / 4 "
Agy hossza1 3 / 4 "
Tehetetlenség WR0.79 font négyzetméter ft.
Belül Dia.5.06 "
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT3620 RPM
Fogak száma40
Dia kívül.6.91 "
Hangmagasság210-002.01
Pitch Dia.7.018 "
RPM magas3,620 rpm
Súly15.6 font.

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Öv szélességeE méretAnyagMax. FORDULATFogak számaDia kívül.HangmagasságÁr
TB WOODS P328M20TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 20 mm-es szíjszélesség, 3.208 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XKT P328M20TL2 1 / 4 "20mm0.13 "Lágyvas12110 RPM323.15 "180-036€215.82
ajánlatkérés
TB WOODS P308M30TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 30 mm-es szíjszélesség, 3.008 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XLL P308M30TL2 1 / 4 "30mm0.13 "Lágyvas12930 RPM302.95 "180-036€219.48
ajánlatkérés
TB WOODS P408M30TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 30 mm-es szíjszélesség, 4.01 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XLT P408M30TL3.19 "30mm0"Lágyvas9650 RPM403.96 "180-036€263.61
ajánlatkérés
TB WOODS P808M30TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, öntöttvas, 4.88 hüvelykes agy átm., 30 mm szíj szélesség | AK6XMA P808M30TL-30mm0"Öntöttvas3140 RPM807.97 "180-036€502.32
ajánlatkérés
TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 30 mm-es szíjszélesség, 3.208 hüvelyk osztásköz átm. | AL2CAZ P328M30TL2.38 "30mm0.13 "Lágyvas12110 RPM323.15 "180-036€226.80
ajánlatkérés
TB WOODS P568M50TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, öntöttvas, 50 mm-es szíjszélesség, 5.614 hüvelyk osztásköz átm. | AL2DVN P568M50TL4.63 "50mm0"Öntöttvas4500 rpm565.56 "180-036€413.41
ajánlatkérés
TB WOODS P4414M40TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, öntöttvas, 40 mm-es szíjszélesség, 7.72 hüvelyk osztásköz átm. | AL2FDY P4414M40TL6.13 "40mm0"Öntöttvas3290 RPM447.61 "210-002.01€483.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS P4014M55TL Synchronous Plus TL szíj lánckerék, öntöttvas, 55 mm-es szíjszélesség, 7.018 hüvelyk osztásköz átm.
€607.89 /Mértékegység