TB WOODS P4014M55 Synchronous Plus Belt Sprocket, Cast Iron, 55mm Belt Width, 7.018 inch Pitch Dia. | AK6FGH

TB WOODS P4014M55 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 55 mm-es szíjszélesség, 7.018 hüvelyk osztásköz átm.

Tétel: AK6FGH Modell: P4014M55
€447.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckerék
Öv szélessége55mm
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselySF
E méret0.06 "
L méret2"
M méret0.69 "
Arc szélessége2 3 / 4 "
Agy hossza1 1 / 4 "
Hub helye1 1 / 4 "
Tehetetlenség WR0.75 font négyzetméter ft.
Belül Dia.5.06 "
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT3620 RPM
Fogak száma40
Dia kívül.6.91 "
Hangmagasság210-002.01
Pitch Dia.7.018 "
RPM magas3,620 rpm
Súly14.4 font.

Termékváltozatok

TermékekModellHub helyeÖv szélességeFurat típusaTehetetlenség WRBelül Dia.AnyagMax. FORDULATFogak számaÁr
TB WOODS 315014M85 Synchronous Plus szíj lánckerék, neoprén, 85 mm szíj szélesség, 3150 mm osztáshossz | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neoprén-225€1,050.00
ajánlatkérés
TB WOODS P2814M40 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 40 mm-es szíjszélesség, 4.912 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FEH P2814M40-40mmGyorsan válassza le a perselyt0.13 font négyzetméter ft.2.73 "Öntöttvas5210 RPM28€215.38
ajánlatkérés
TB WOODS P2814M55 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 55 mm-es szíjszélesség, 4.912 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FEL P2814M55-55mmGyorsan válassza le a perselyt0.17 font négyzetméter ft.2.73 "Öntöttvas5210 RPM28€253.39
ajánlatkérés
TB WOODS P2914M40 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 40 mm-es szíjszélesség, 5.088 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FEP P2914M40-40mmGyorsan válassza le a perselyt0.14 font négyzetméter ft.2.73 "Öntöttvas5030 RPM29€256.16
ajánlatkérés
TB WOODS P2914M55 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 55 mm-es szíjszélesség, 5.088 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FET P2914M55-55mmGyorsan válassza le a perselyt0.2 font négyzetméter ft.2.73 "Öntöttvas5030 RPM29€285.94
ajánlatkérés
TB WOODS P3014M40 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 40 mm-es szíjszélesség, 5.263 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FEX P3014M400.44 "40mmGyorsan válassza le a perselyt0.16 font négyzetméter ft.4.03 "Öntöttvas4860 RPM30€235.65
ajánlatkérés
TB WOODS P3014M55 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 55 mm-es szíjszélesség, 5.263 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FFA P3014M551 1 / 4 "55mmGyorsan válassza le a perselyt0.2 font négyzetméter ft.4.03 "Öntöttvas4860 RPM30€273.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS P4014M55 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 55 mm-es szíjszélesség, 7.018 hüvelyk osztásköz átm.
€447.03 /Mértékegység