TB WOODS P3214M85 Synchronous Plus Belt Sprocket, Ductile Iron, 85mm Belt Width, 5.614 inch Pitch Dia. | AK6YFM

TB WOODS P3214M85 Synchronous Plus szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 85 mm-es szíjszélesség, 5.614 hüvelyk osztásköz átm.

Tétel: AK6YFM Modell: P3214M85
€448.66 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckerék
Öv szélessége85mm
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselyEL
E méret1.63 "
L méret1 1 / 2 "
M méret2.38 "
Arc szélessége4"
Agy hossza1.88 "
Tehetetlenség WR0.35 font négyzetméter ft.
Belül Dia.3.94 "
AnyagLágyvas
Max. FORDULAT6940 RPM
Fogak száma32
Dia kívül.5 1 / 2 "
Hangmagasság210-002.01
Pitch Dia.5.614 "
A termék típusaSzinkron Plus
RPM magas6,940 rpm
Súly10 font.

Termékváltozatok

TermékekModellHub helyeÖv szélességeFurat típusaTehetetlenség WRBelül Dia.AnyagMax. FORDULATFogak számaÁr
TB WOODS 315014M85 Synchronous Plus szíj lánckerék, neoprén, 85 mm szíj szélesség, 3150 mm osztáshossz | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neoprén-225€1,050.00
ajánlatkérés
TB WOODS P2814M40 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 40 mm-es szíjszélesség, 4.912 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FEH P2814M40-40mmGyorsan válassza le a perselyt0.13 font négyzetméter ft.2.73 "Öntöttvas5210 RPM28€215.38
ajánlatkérés
TB WOODS P2814M55 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 55 mm-es szíjszélesség, 4.912 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FEL P2814M55-55mmGyorsan válassza le a perselyt0.17 font négyzetméter ft.2.73 "Öntöttvas5210 RPM28€253.39
ajánlatkérés
TB WOODS P2914M40 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 40 mm-es szíjszélesség, 5.088 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FEP P2914M40-40mmGyorsan válassza le a perselyt0.14 font négyzetméter ft.2.73 "Öntöttvas5030 RPM29€256.16
ajánlatkérés
TB WOODS P2914M55 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 55 mm-es szíjszélesség, 5.088 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FET P2914M55-55mmGyorsan válassza le a perselyt0.2 font négyzetméter ft.2.73 "Öntöttvas5030 RPM29€285.94
ajánlatkérés
TB WOODS P3014M40 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 40 mm-es szíjszélesség, 5.263 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FEX P3014M400.44 "40mmGyorsan válassza le a perselyt0.16 font négyzetméter ft.4.03 "Öntöttvas4860 RPM30€235.65
ajánlatkérés
TB WOODS P3014M55 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 55 mm-es szíjszélesség, 5.263 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FFA P3014M551 1 / 4 "55mmGyorsan válassza le a perselyt0.2 font négyzetméter ft.4.03 "Öntöttvas4860 RPM30€273.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS P3214M85 Synchronous Plus szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 85 mm-es szíjszélesség, 5.614 hüvelyk osztásköz átm.
€448.66 /Mértékegység