TB WOODS L22578 L-pofa agy, öntöttvas, L225 méret, 0.875 hüvelyk furatátmérő, 5 hüvelyk külső átm. | AK4BGA

TB WOODS L22578 L-pofa agy, öntöttvas, L225 méret, 0.875 hüvelyk furatátmérő, 5 hüvelyk külső átm.

Tétel: AK4BGA Modell: L22578
€182.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocscsatlakozó agy
Fura Dia.7 / 8 "
Térfogatméret7 / 8 "
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0015"
Furat típusaKész a Keyway-vel
Központ1"
Csatlakozó méreteL225
Elem típusaÁllkapocscsatlakozó agy
Hub Dia.4 1 / 4 "
Hub anyagaÖntöttvas
Állkapocs típusEgyenes
Kulcsméret3 / 16 "x 3 / 32"
Hossz a furaton keresztül2.19 "
AnyagÖntöttvas
Max. Szögeltolódás0.015 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015 "
Max. FORDULAT4600 RPM
Dia kívül.5"
Teljes hossz5.38 "
A termék típusaL-Jaw Hub
Állítsa be a csavar méretét7 / 16-14 UNC - 2B
Beállítani a csavart7 / 16-14 UNC - 2B
Szettcsavar hossza5 / 8 "
MéretL225
Súly9.1 font.

Termékváltozatok

TermékekModellHub anyagaFura Dia.TérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülAnyagMax. SzögeltolódásMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS L05038NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L050 méret, 0.375 hüvelyk furatátm. | AK4ARG L05038NKSzinterezett szénacél3 / 8 "3 / 8 "Nincs Keyway0.63 "Szinterezett szénacél-0.015 "€6.17
ajánlatkérés
TB WOODS L05012 L-pofa agy, szinterez szénacél, L050 méret, 0.5 hüvelyk furatátmérő, 1.08 hüvelyk külső átm. | AK4ARL L05012Szinterezett szénacél1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Szinterezett szénacél-0.015 "€5.78
ajánlatkérés
TB WOODS L07012 L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.5 hüvelyk furatátmérő, 1.36 hüvelyk külső átm. | AK4ARR L07012Szinterezett szénacél1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Szinterezett szénacél0.015 "0.015 "€8.97
ajánlatkérés
TB WOODS L07014NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.25 hüvelyk furatátmérő, 1.36 hüvelyk külső átm. | AK4ART L07014NKSzinterezett szénacél1 / 4 "1 / 4 "Nincs Keyway1 1 / 4 "Szinterezett szénacél-0.015 "€9.59
ajánlatkérés
TB WOODS L0707/16NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.4375 hüvelyk furatátm. | AK4ARX L0707 / 16NKSzinterezett szénacél7 / 16 "7 / 16 "Nincs Keyway1 1 / 4 "Szinterezett szénacél0.015 "0.015 "€9.59
ajánlatkérés
TB WOODS L0705/16NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.3125 hüvelyk furatátm. | AK4ATA L0705 / 16NKSzinterezett szénacél5 / 16 "5 / 16 "Nincs Keyway1 1 / 4 "Szinterezett szénacél-0.015 "€9.59
ajánlatkérés
TB WOODS L07012NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.5 hüvelyk furatátmérő, 1.36 hüvelyk külső átm. | AK4ATC L07012NKSzinterezett szénacél1 / 2 "1 / 2 "Nincs Keyway1 1 / 4 "Szinterezett szénacél-0.015 "€9.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS L22578 L-pofa agy, öntöttvas, L225 méret, 0.875 hüvelyk furatátmérő, 5 hüvelyk külső átm.
€182.96 /Mértékegység