TB WOODS L10032MM L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L100 Size, 32mm Bore Dia., 7000 rpm | AL3LLJ

TB WOODS L10032MM L-pofa agy, szinterez szénacél, L100 méret, 32 mm furatátmérő, 7000 ford./perc

Tétel: AL3LLJ Típus: L10032MM
€58.83 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocscsatlakozó agy
Fura Dia.32 mm
Térfogatméret32 mm
Fúrástolerancia+0.025/0.05 mm
Furat típusaKész a Keyway-vel
Központ1 1 / 4 "
Csatlakozó méreteL100
Elem típusaÁllkapocscsatlakozó agy
Hub anyagaSzinterezett szénacél
Állkapocs típusEgyenes
Kulcsméret10 3.3 mm x mm
AnyagSzinterezett szénacél
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.38 "
Max. FORDULAT7000 RPM
Dia kívül.11.8 "
A termék típusaL-Jaw Hub
Állítsa be a csavar méretét5 / 16-18 UNC - 2B
Beállítani a csavart5 / 16-18 UNC - 2B
Szettcsavar hossza3 / 8 "
MéretL100

Termékváltozatok

TermékekModellHub anyagaFura Dia.TérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülAnyagMax. SzögeltolódásMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS L05038NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L050 méret, 0.375 hüvelyk furatátm. | AK4ARG L05038NKSzinterezett szénacél3 / 8 "3 / 8 "Nincs Keyway0.63 "Szinterezett szénacél-0.015 "€6.17
ajánlatkérés
TB WOODS L05012 L-pofa agy, szinterez szénacél, L050 méret, 0.5 hüvelyk furatátmérő, 1.08 hüvelyk külső átm. | AK4ARL L05012Szinterezett szénacél1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Szinterezett szénacél-0.015 "€5.78
ajánlatkérés
TB WOODS L07012 L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.5 hüvelyk furatátmérő, 1.36 hüvelyk külső átm. | AK4ARR L07012Szinterezett szénacél1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Szinterezett szénacél0.015 "0.015 "€8.97
ajánlatkérés
TB WOODS L07014NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.25 hüvelyk furatátmérő, 1.36 hüvelyk külső átm. | AK4ART L07014NKSzinterezett szénacél1 / 4 "1 / 4 "Nincs Keyway1 1 / 4 "Szinterezett szénacél-0.015 "€9.59
ajánlatkérés
TB WOODS L0707/16NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.4375 hüvelyk furatátm. | AK4ARX L0707 / 16NKSzinterezett szénacél7 / 16 "7 / 16 "Nincs Keyway1 1 / 4 "Szinterezett szénacél0.015 "0.015 "€9.59
ajánlatkérés
TB WOODS L0705/16NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.3125 hüvelyk furatátm. | AK4ATA L0705 / 16NKSzinterezett szénacél5 / 16 "5 / 16 "Nincs Keyway1 1 / 4 "Szinterezett szénacél-0.015 "€9.59
ajánlatkérés
TB WOODS L07012NK L-pofa agy, szinterez szénacél, L070 méret, 0.5 hüvelyk furatátmérő, 1.36 hüvelyk külső átm. | AK4ATC L07012NKSzinterezett szénacél1 / 2 "1 / 2 "Nincs Keyway1 1 / 4 "Szinterezett szénacél-0.015 "€9.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS L10032MM L-pofa agy, szinterez szénacél, L100 méret, 32 mm furatátmérő, 7000 ford./perc
€58.83 /Mértékegység