Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS L099U L-Jaw Solid Center Spider, uretán, kék, L099 méretű, 2.53 hüvelykes külső átmérő. | AC9WLQ 3KZ04 / 11499

TB WOODS L099U L-Jaw Solid Center Spider, uretán, kék, L099 méretű, 2.53 hüvelykes külső átm.

Raktáron
Tétel: AC9WLQ Típus: L099UKereszthivatkozás: 3KZ04 / 11499
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
€73.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocscsatlakozó pók
Befogadja1 fokos szög és 0.015 "párhuzamos eltérés
Közép lyuk0.99 "
Kémiai ellenállás
színekKék
Csatlakozó méreteL099
Elem Durometer90A
Elem típusaÁllkapocscsatlakozó betét
Folyadékálló
HP besorolás @ 1200 RPM12
HP besorolás @ 1800 RPM18
HP besorolás @ 300 RPM3.0
HP besorolás @ 3600 RPM36
Állkapocs típusEgyenes
AnyagUretán, kék
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015 "
Max. FORDULAT7000 RPM
Max. forgatónyomaték477/626 In.-Lbs.
Olajállóság
Működési hőmérséklet.-30 - 160 Deg. F
Dia kívül.2.53 "
A termék típusaL-állkapocs szilárd középső pók
Névleges nyomaték477 font négyzetméter ft.
Használható hőmérséklet. Tartomány (F)-30 a 160
MéretL099
Vastagság0.61 "
típusUretánpók

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKémiai ellenállásszínekMax. SzögeltolódásMax. FuratMax. FORDULATMax. forgatónyomatékOlajállóságÁr
TB WOODS L150N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, fekete, L150 méret, 3.725 hüvelyk külső átm. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, feketeszegényFekete1 fok-5000 RPM1240 In.Lbs.€69.42
TB WOODS L150H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L150 méret, 3.725 hüvelyk külső átmérő. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-5000 RPM3708 In.Lbs.Kiváló€190.43
TB WOODS L110H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L110 méretű, 3.3 hüvelykes külső átmérő. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-5000 RPM2268 In.Lbs.Kiváló€162.89
TB WOODS L099H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L099 méret, 2.53 hüvelyk külső átm. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-7000 RPM792/1134 In.-Lbs.Kiváló€123.09
TB WOODS L070H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L070 méret, 1.36 hüvelyk külső átm. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-14000 RPM114 In.Lbs.Kiváló€26.44
TB WOODS L075H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L075 méret, 1.735 hüvelyk külső átm. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-11000 RPM227 In.Lbs.Kiváló€42.96
TB WOODS L090H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L090 méretű, 2.1 hüvelykes külső átm. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok1.000/1.1259000 RPM401/561 In.-Lbs.Kiváló€63.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS L099U L-Jaw Solid Center Spider, uretán, kék, L099 méretű, 2.53 hüvelykes külső átm.
€73.06 /Mértékegység