Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS E178 QD persely, öntöttvas, E méretű, 1.875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AE7JCG 5YLN7

TB WOODS E178 QD persely, öntöttvas, E méretű, 1.875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony

Raktáron
Tétel: AE7JCG Típus: E178Kereszthivatkozás: 5YLN7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€237.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan levehető persely
Csavar kör Dia.5"
Csavar mérete1/2-13" x 2-3/4"
Furatpersely-sorozatE
Fura Dia.1-7 / 8 "
Térfogatméret1 mm
Furat típusaKész a Keyway-vel
perselyStandard
Persely típusaStandard
Csatlakozó méreteE
A méret1 1 / 4 "
B mérete3.834 "
D dimenzió1 5 / 8 "
E méret1.88 "
F méret1.63 "
L méret2.63 "
hardverInch sorozat
Kulcsméret1 / 2 "x 1 / 4"
KulcsnyílásStandard
Hossz2.625 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusHagyományos vagy fordított
A termék típusaQD persely
SAE fokozat5
MéretE
elvékonyodó3/4 "per ft átmérőn
Nyomaték20000 lb.-in.
Nyomatéktartomány20000 font
Súly9.3 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.23
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8483909500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteCsavar kör Dia.Csavar méreteA méretB méreteD dimenzióE méretF méretÁr
TB WOODS SD11116 QD persely, acél, SD méretű, 1.6875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€69.96
TB WOODS SD11516 QD persely, acél, SD méretű, 1.9375 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€67.09
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Gyorsan levehető persely, acél, kulcshornyos kivitel, furatátmérő 13/16 hüvelyk | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€67.09
TB WOODS SDS11116 QD persely, acél, SDS méretű, 1.6875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€54.47
TB WOODS SDS11516 QD persely, acél, SDS méretű, 1.9375 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€55.66
TB WOODS SDS178 QD persely, acél, SDS méretű, 1.875 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€62.52
TB WOODS SDS58 QD persely, acél, SDS méretű, 0.625 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS E178 QD persely, öntöttvas, E méretű, 1.875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony
€237.67 /Mértékegység