Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS BK7734 FHPBoredtosize V-Belt Sheave, Cast Iron, 4L Type Belt, 2.5 inch Hub Dia. | BA2PZF

TB WOODS BK7734 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 2.5 hüvelykes agy átm.

Raktáron
Tétel: BA2PZF Modell: BK7734

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€139.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
Öv típusa4L
Furat típusaKész a Keyway-vel
Furat átm.1 1 / 4 "
Nullapont átmérő7.1 "
E méret0.66 "
L méret1.47 "
Arc szélessége0.88 "
Hub Dia.2 1 / 2 "
Tehetetlenség WR0.17 font négyzetméter ft.
Belül Dia.6.95 "
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT3360 mm
Barázdák száma1
Dia kívül.7.45 "
Teljes hossz1.53125 "
Pitch Dia.7.51 "
RPM magas3,360RPM
Súly4.5 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítés4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4LA vagy A övmagasság átmérője.Nullapont átmérőE méretArc szélességeIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.Hub Dia.Ár
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTW 14A165 AK3212háló3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3258 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTX 14A166 AK3258háló3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3234 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTY 14A167 AK3234háló3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3278 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTZ 14A168 AK3278háló3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK321 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HUA 14A169 AK321háló3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK1041 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 2.5 hüvelykes agy átm. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Kar10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€148.91
TB WOODS AK10434 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 2.5 hüvelykes agy átm. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Kar10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€148.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS BK7734 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 2.5 hüvelykes agy átm.
€139.07 /Mértékegység