Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS BK36118 FHPBoredtosize V-Belt Sheave, Cast Iron, 4L Type Belt, 1.8125 inch Hub Dia. | AE6FPN 5RJK9

TB WOODS BK36118 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 1.8125 hüvelykes agy átm.

Raktáron
Tétel: AE6FPN Modell: BK36118Kereszthivatkozás: 5RJK9
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
€65.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
4L, A vagy AX övmagasság átmérő.3"
4LA vagy A övmagasság átmérője.3"
5L, B vagy BX övmagasság átmérő.3.4 "
Öv típusa4L
Fura Dia.1.125 "
Furat típusaKész a Keyway-vel
Furat átm.1 1 / 8 "
Persely szükségesEgyik sem
Építésháló
Nullapont átmérő2.9 "
E méret0.44 "
L méret1.09 "
Arc szélessége0.88 "
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.1.125 "
Hub Dia.1 13 / 16 "
Ipari számBK36118
Tehetetlenség WR0.01 font négyzetméter ft.
Belül Dia.3 1 / 4 "
Kulcsméret0.250 "x 0.125"
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT7700 RPM
Barázdák száma1
Dia kívül.3 1 / 4 "
Teljes hossz1.3125 "
Pitch Dia.3.31 "
A csavart tartalmazzaIgen
Súly1.7 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítés4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4LA vagy A övmagasság átmérője.Nullapont átmérőE méretArc szélességeIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.Hub Dia.Ár
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTW 14A165 AK3212háló3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3258 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTX 14A166 AK3258háló3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3234 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTY 14A167 AK3234háló3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3278 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTZ 14A168 AK3278háló3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK321 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HUA 14A169 AK321háló3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK1041 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 2.5 hüvelykes agy átm. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Kar10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€148.91
TB WOODS AK10434 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 2.5 hüvelykes agy átm. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Kar10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€148.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS BK36118 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 1.8125 hüvelykes agy átm.
€65.47 /Mértékegység