TB WOODS 8MPC34S36 QT Power Chain II szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 36 mm-es szíjszélesség, 3.409 hüvelyk osztásköz átm. | AM9KAE

TB WOODS 8MPC34S36 QT Power Chain II szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 36 mm-es szíjszélesség, 3.409 hüvelyk osztásköz átm.

Tétel: AM9KAE Típus: 8MPC34S36
€269.95 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességváltó lánckerék
Öv szélessége36mm
Furat típusaKúpos reteszelő persely
persely1610
E méret0"
L méret1"
M méret0.86 "
Arc szélessége1.86 "
Agy hossza1"
Tehetetlenség WR0.02 font négyzetméter ft.
Belül Dia.2.66 "
AnyagLágyvas
Max. FORDULAT11410 RPM
Fogak száma34
Dia kívül.3.35 "
Hangmagasság180-036
Pitch Dia.3.409 "
RPM magas11,410RPM
Súly2.5 font.

Termékváltozatok

TermékekModellHub helyeÖv szélességeFurat típusaTehetetlenség WRBelül Dia.AnyagMax. FORDULATFogak számaÁr
TB WOODS 14MPC112S125 QT Power Chain II szíj lánckerék, öntöttvas, 125 mm-es szíjszélesség, 19.65 hüvelyk osztásköz átm. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmKúpos reteszelő persely125 font négyzetméter ft.16.75 "Öntöttvas1280 RPM112€1,777.86
ajánlatkérés
TB WOODS 14MPC112S37 QT Power Chain II szíj lánckerék, öntöttvas, 8.75 hüvelykes agy átm., 37 mm szíj szélesség | AM9JWP 14MPC112S37-37mmKúpos reteszelő persely29.7 font négyzetméter ft.16.75 "Öntöttvas1280 RPM112€1,076.47
ajánlatkérés
TB WOODS 14MPC140S37 QT Power Chain II szíj lánckerék, öntöttvas, 8.75 hüvelykes agy átm., 37 mm szíj szélesség | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmKúpos reteszelő persely68.9 font négyzetméter ft.21.31 "Öntöttvas1030 RPM140€1,411.13
ajánlatkérés
TB WOODS 14MPC140S68 QT Power Chain II szíj lánckerék, öntöttvas, 10 hüvelykes agy átm., 68 mm szíj szélesség | AM9JWR 14MPC140S68-68mmKúpos reteszelő persely107 font négyzetméter ft.21.25 "Öntöttvas1030 RPM140€1,734.64
ajánlatkérés
TB WOODS 14MPC140S90 QT Power Chain II szíj lánckerék, öntöttvas, 11 hüvelykes agy átm., 90 mm szíj szélesség | AM9JWT 14MPC140S90-90mmKúpos reteszelő persely139 font négyzetméter ft.21.19 "Öntöttvas1030 RPM140€1,892.63
ajánlatkérés
TB WOODS 14MPC168S125 QT Power Chain II szíj lánckerék, öntöttvas, 17 hüvelykes agy átm., 125 mm szíj szélesség | AM9JWU 14MPC168S125-125mmKúpos reteszelő persely413 font négyzetméter ft.25.63 "Öntöttvas860 RPM168€2,946.03
ajánlatkérés
TB WOODS 14MPC168S68 QT Power Chain II szíj lánckerék, öntöttvas, 10.5 hüvelykes agy átm., 68 mm szíj szélesség | AM9JWV 14MPC168S68-68mmKúpos reteszelő persely218 font négyzetméter ft.25.75 "Öntöttvas860 RPM168€2,303.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 8MPC34S36 QT Power Chain II szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 36 mm-es szíjszélesség, 3.409 hüvelyk osztásköz átm.
€269.95 /Mértékegység