TB WOODS 4J25MM Sure-Flex J típusú BTS karima, szinterezett szénacél, 4 méret, 25 mm furatátm. | AK3ZJE

TB WOODS 4J25MM Sure-Flex J típusú BTS karima, szinterezett szénacél, 4 méret, 25 mm furatátm.

Tétel: AK3ZJE Modell: 4J25MM
€21.73 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
Fura Dia.25 mm
Térfogatméret25 mm
Fúrástolerancia+0.02 mm és +0.041 mm között
Furat típusaKész a Keyway-vel
Alkatrész WR0.002 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete4
Karima hossza11mm
HP besorolás @ 100 RPM0.25 hp
KerékagyTengelyagy
Hub Dia.41mm
Agy hossza11mm
Kulcsülés mérete (hüvelykben)8mm x 3.3mm
Hossz a furaton keresztül22mm
AnyagSzinterezett szénacél
Max. Szögrés eltolódása1.09 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.25 mm
Max. FORDULAT7600 rpm
Dia kívül.63mm
A termék típusaSure-Flex J típusú BTS karima
Névleges nyomaték156 lb.-in.
Állítsa be a csavar távolságát5 mm
Állítsa be a csavar méretét1 / 4-20 UNC
Beállítani a csavart1 / 4-20 UNC
Szettcsavar hossza1 / 4 "
Setscrew helyeEgy KS felett és @ 90 fok
Csavaros nyomaték követelmény4 Nm
SF Hub hossza11 mm
Méret4mm
Nyomaték1028 Nm
NyomatéktartományLO107000
Súly0.4 lbs.

Termékváltozatok

TermékekModellHub Dia.Fura Dia.TérfogatméretAgy hosszaHossz a furaton keresztülAnyagMax. Szögrés eltolódásaMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS 3J38 Sure-Flex Type J BTS karima, szinterezett szénacél, 3 méret, 0.375 hüvelykes furatátm. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Szinterezett szénacél0.035 "0.01 "€28.46
TB WOODS 3J12 Sure-Flex Type J BTS karima, szinterezett szénacél, 3 méret, 0.5 hüvelykes furatátm. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Szinterezett szénacél0.035 "0.01 "€27.32
TB WOODS 3J58 Sure-Flex Type J BTS karima, szinterezett szénacél, 3 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Szinterezett szénacél0.035 "0.01 "€25.93
TB WOODS 3J34 Sure-Flex Type J BTS karima, szinterezett szénacél, 3 méret, 0.75 hüvelykes furatátm. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Szinterezett szénacél0.035 "0.01 "€29.06
TB WOODS 3J78 ​​Sure-Flex Type J BTS karima, szinterezett szénacél, 3 méret, 0.875 hüvelykes furatátm. | AG3EFE 32ZR15 3J781 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Szinterezett szénacél0.035 "0.01 "€29.27
TB WOODS 4J12 Sure-Flex Type J BTS karima, szinterezett szénacél, 4 méret, 0.5 hüvelykes furatátm. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Szinterezett szénacél0.043 "0.01 "€36.91
TB WOODS 4J58 Sure-Flex Type J BTS karima, szinterezett szénacél, 4 méretű, 0.625 hüvelykes furatátm. | AG3EFG 32ZR17 4J581 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Szinterezett szénacél0.043 "0.01 "€36.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 4J25MM Sure-Flex J típusú BTS karima, szinterezett szénacél, 4 méret, 25 mm furatátm.
€21.73 /Mértékegység