TB WOODS 26XH400 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 4 inch Belt Width, 7.241 inch Pitch Dia. | AX3YTX

TB WOODS 26XH400 fogasszíj lánckerék, öntöttvas, 4 hüvelykes szíjszélesség, 7.241 hüvelyk osztásköz átm.

Raktáron
Tétel: AX3YTX Modell: 26XH400

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,127.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckerék
Öv szélessége4"
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselySF
E méret1 / 2 "
L méret2"
M méret2.19 "
Arc szélessége4.69 "
Agy hossza1 1 / 4 "
Hub helye1.19 "
Tehetetlenség WR1.35 font négyzetméter ft.
Belül Dia.5.38 "
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT3510 RPM
Fogak száma26
Dia kívül.7.13 "
Hangmagasság7 / 8 "
Pitch Dia.7.241 "
RPM magas3510 rpm
Súly23 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35

Termékváltozatok

TermékekModellHub helyeÖv szélességeFurat típusaTehetetlenség WRBelül Dia.AnyagMax. FORDULATFogak számaÁr
TB WOODS 80XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprén-40€6.58
ajánlatkérés
TB WOODS 90XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprén-45€6.72
ajánlatkérés
TB WOODS 120XL037 vezérműszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprén-60€7.28
ajánlatkérés
TB WOODS 150XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprén-75€7.84
ajánlatkérés
TB WOODS 200XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprén-100€8.96
ajánlatkérés
TB WOODS 220XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprén-110€9.38
ajánlatkérés
TB WOODS 210L050 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.5 hüvelykes szíj szélesség, 0.375 hüvelyk emelkedés | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprén-56€15.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 26XH400 fogasszíj lánckerék, öntöttvas, 4 hüvelykes szíjszélesség, 7.241 hüvelyk osztásköz átm.
€1,127.95 /Mértékegység