TB WOODS 13SMPB Sure-Flex Type S BTS Flange, High Strength Cast Iron, 13 Size, 2 inch Bore Dia. | AK3ZZH

TB WOODS 13SMPB Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 13 méretű, 2 hüvelykes furatátm.

Cikkszám: AK3ZZH Modell: 13SMPB
€491.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
Fura Dia.2"
Térfogatméret2"
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0020"
Furat típusaKész Bore
Alkatrész WR4.2752 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete13
Karima hossza1.96875 "
KerékagyTengelyagy
Hub Dia.6 3 / 4 "
Agy hossza1 5 / 16 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)Nincs KS, alkalmas fúrásra
Hossz a furaton keresztül4 3 / 8 "
AnyagNagy szilárdságú öntöttvas
Max. Szögrés eltolódása0.195 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.04 "
Max. FORDULAT2400 mm
Dia kívül.11 3 / 4 "
A termék típusaSure-Flex S típusú BTS karima
Névleges nyomaték14750 lb.-in.
Állítsa be a csavar távolságát1 1 / 4 "
Állítsa be a csavar méretét5 / 8-11 UNC
Beállítani a csavart5 / 8-11 UNC
Szettcsavar hossza5 / 8 "
Setscrew helyeEgy KS felett és @ 90 fok
Csavaros nyomaték követelmény100 lb.-in.
SF Hub hossza1.3125 "
Méret13
Nyomaték1028 Nm
NyomatéktartományLO107027
Súly45.2 font.

Termékváltozatok

TermékekModellHub Dia.Fura Dia.TérfogatméretAgy hosszaHossz a furaton keresztülAnyagMax. Szögrés eltolódásaMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.625 hüvelykes furatátm. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€234.18
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.75 hüvelykes furatátmérő. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€233.46
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.875 hüvelykes furatátm. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€208.93
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 2 hüvelykes furatátm. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€215.11
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 2.125 hüvelykes furatátmérő. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€231.18
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 7 méretű, 0.625 hüvelykes furatátm. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.081 "0.02 "€114.09
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 7 méretű, 0.875 hüvelykes furatátm. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.081 "0.02 "€117.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 13SMPB Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 13 méretű, 2 hüvelykes furatátm.
€491.89 /Mértékegység