TB WOODS 120L100 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 3.38 inch Hub Dia., 1 inch Belt Width | AX4UPY

TB WOODS 120L100 fogasszíj lánckerék, öntöttvas, 3.38 hüvelykes agy átmérő, 1 hüvelyk szíj szélesség

Raktáron
Tétel: AX4UPY Modell: 120L100

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€426.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckerék
Öv szélessége1"
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselySD
E méret0.63 "
L méret1.81 "
M méret0.06 "
Arc szélessége1 1 / 4 "
Hub Dia.3.38 "
Agy hossza1 1 / 4 "
Hub helye0"
Tehetetlenség WR3.38 font négyzetméter ft.
Belül Dia.13.28 "
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT1750 RPM
Fogak száma120
Dia kívül.14.29 "
Hangmagasság3 / 8 "
Pitch Dia.14.324 "
A termék típusaIdőzítés
RPM magas1750 rpm
Súly15 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75

Termékváltozatok

TermékekModellHub helyeÖv szélességeFurat típusaTehetetlenség WRBelül Dia.AnyagMax. FORDULATFogak számaÁr
TB WOODS 80XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprén-40€6.58
ajánlatkérés
TB WOODS 90XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprén-45€6.72
ajánlatkérés
TB WOODS 120XL037 vezérműszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprén-60€7.28
ajánlatkérés
TB WOODS 150XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprén-75€7.84
ajánlatkérés
TB WOODS 200XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprén-100€8.96
ajánlatkérés
TB WOODS 220XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprén-110€9.38
ajánlatkérés
TB WOODS 210L050 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.5 hüvelykes szíj szélesség, 0.375 hüvelyk emelkedés | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprén-56€15.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 120L100 fogasszíj lánckerék, öntöttvas, 3.38 hüvelykes agy átmérő, 1 hüvelyk szíj szélesség
€426.43 /Mértékegység