GENERAL ELECTRIC TFJ keret megszakító


Általános Az elektromos öntött házas megszakítók (MCCB) célja, hogy megakadályozza a csatlakoztatott eszközök túláram vagy rövidzárlat miatti elektromos károsodását. Ezeket a GE TFJ megszakítókat a feldolgozóiparban, az autóiparban és az építőiparban használják.

Szűrő
Frame Type: TFJ , Pólusok száma: 2 , Feszültség: 480
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
TFJ224150
150€2,591.13
ajánlatkérés
A
TFJ224150WL
150-
ajánlatkérés
A
TFJ224200
200€2,591.13
ajánlatkérés
A
TFJ224200WL
200-
ajánlatkérés
A
TFJ224225
225-
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A megszakító egy bimetál szalaggal és egy elektromágnessel rendelkezik, amely megvédi mind a rövidzárlattól, mind a túláramtól.
  • Amikor állandó áram folyik át a vezetőn, a bimetál szalag felmelegszik és meghajlik.
  • Ilyen körülmények között a mechanikus retesz (a megszakítóban) kinyitja az érintkezőket és megszakítja az áram áramlását.
  • Rövidzárlati körülmények között az áram hirtelen megemelkedik, ami a dugattyú elektromágneses elmozdulását okozza a mágnesszelepben vagy a kioldótekercsben.
  • A dugattyú eltalálja a kioldókart, és aktiválja a reteszelő mechanizmust, aminek hatására az érintkezők kinyílnak és megszakítják az áram áramlását.

Jellemzők

  • Öntött házszerkezettel rendelkeznek, amely védelmet nyújt a mechanikai sérülésekkel szemben.
  • Ezek a megszakítók 2 pólusú konfigurációval vannak felszerelve több csatlakozás egyidejű vezérlésére.
  • Rakományoldali füles csatlakozókkal rendelkeznek a panelekhez való egyszerű csatlakoztatás érdekében.
  • Ezek a GE TFJ megszakítók 22kA@480V megszakítási névleges feszültséggel rendelkeznek.
  • Akár 40 C-os hőmérsékletet is képesek ellenállni, és 150 és 225 A közötti áramerősséggel kaphatók.
  • Ezek a megszakítók termikus mágneses kioldó egységekkel is rendelkeznek a hosszú távú és azonnali áram túlterhelés elleni védelem érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Honnan tudhatom, hogy a General Electric öntött házas megszakítómat ki kell-e cserélni?

Ezeket az MCCB-ket ki kell cserélni, ha gyakori kioldást, látható sérülést, égett szagot vagy a kioldás utáni visszaállítás sikertelenségét észleli. Ezenkívül, ha a kapcsoló elavult, vagy már nem felel meg a legújabb elektromos előírásoknak és szabványoknak, akkor előfordulhat, hogy ki kell cserélni.

Mi a formázott tokok feladata?

Az öntött tokokban áramvezető alkatrészek, kioldóeszközök és mechanizmusok vannak egy egységbe integrálva.

Mi az oka ezeknek a megszakítóknak a gyakori kioldásának?

A fő okok közé tartozik az áramkör túlterhelése, rövidzárlat, földzárlati túlfeszültség, hibás megszakító vagy ívhiba.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő General Electric öntött házas megszakítók kiválasztásakor?

  • Névleges áram és feszültség
  • Az utazás jellemzői
  • Megszakítási kapacitás
  • Terhelés mérete
  • Környezeti feltételek

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?