TB WOODS 1140T10AK Horizontal Accessory Kit, 1140 Size, 7.25 inch Max. Bore, 253130 lbs.-in. Torque | CE6EGH

TB WOODS 1140T10AK vízszintes tartozékkészlet, 1140-as méret, 7.25 hüvelyk, max. Furat, 253130 lb.-in. Nyomaték

Tétel: CE6EGH Típus: 1140T10AK
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiegészítő készlet
Csatlakozás teljes hossza14.76 "
Csatlakozó mérete1140
Csatlakozósúly388 lbs.
Csatlakozó súly (font)388.0 lbs
Csatlakozó WR6322 font négyzetméter ft.
Borító külső átmérője15.12 "
Fedél szélessége7.91 "
Rés1 / 4 "
HP besorolás @ 100 RPM402 hp
AnyagRács, alumínium burkolat, tömítések, tömítés, vasalat
Max. Furat7 1 / 4 "
Max. FORDULAT1650 RPM
Teljes hossz14.76 "
A termék típusaVízszintes tartozék készlet
Névleges nyomaték253130 lb.-in.
Méret1140
Súly54 font.

Termék részletek:

    • Rács, alumínium burkolat, tömítések, tömítés, hardver

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratCsatlakozás teljes hosszaCsatlakozó méreteMax. FORDULATTeljes hosszMéretSúlyCsatlakozósúlyÁr
TB WOODS 1020T10AK vízszintes tartozékkészlet, 1020-as méret, 1.125 hüvelyk, max. Furat, 460 lb.-in. Nyomaték | AM3LYM 1020T10AK1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm-10201.8 lbs.4 lbs.€218.93
ajánlatkérés
TB WOODS 1030T10AK vízszintes tartozékkészlet, 1030-as méret, 1.375 hüvelyk, max. Furat, 1319 lb.-in. Nyomaték | AM3LYN 1030T10AK1 3 / 8 "3.86 "10304500 rpm3.86 "10302.2 font.5.3 lbs.€268.53
ajánlatkérés
TB WOODS 1050T10AK vízszintes tartozékkészlet, 1050-es méret, 1.875 hüvelyk, max. Furat, 3850 lb.-in. Nyomaték | AM3LYQ 1050T10AK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm4.88 "10503.8 font.12 lbs.€372.75
ajánlatkérés
TB WOODS 1070T10AK vízszintes tartozékkészlet, 1070-es méret, 2.5 hüvelyk, max. Furat, 8798 lb.-in. Nyomaték | AM3LYU 1070T10AK2 1 / 2 "6.14 "10704125 RPM6.14 "10705.6 font.22 lbs.€665.64
ajánlatkérés
TB WOODS 1080T10AK vízszintes tartozékkészlet, 1080-as méret, 3 hüvelyk, max. Furat, 18144 lb.-in. Nyomaték | AM3LYW 1080T10AK3"7.13 "10803600 rpm7.13 "108010 font.39 lbs.€872.89
ajánlatkérés
TB WOODS 1090T10AK vízszintes tartozékkészlet, 1090-es méret, 3.5 hüvelyk, max. Furat, 33013 lb.-in. Nyomaték | AM3LYY 1090T10AK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm-109012 font.54 lbs.€1,127.22
ajánlatkérés
TB WOODS 1100T10AK vízszintes tartozékkészlet, 1100-as méret, 4 hüvelyk, max. Furat, 55582 lb.-in. Nyomaték | AM3LZD 1100T10AK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110017 font.91 lbs.€1,409.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 1140T10AK vízszintes tartozékkészlet, 1140-as méret, 7.25 hüvelyk, max. Furat, 253130 lb.-in. Nyomaték