Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 10E hüvelyes csatlakozó | AG3EDU 32ZP76

TB WOODS 10E hüvelyes csatlakozó

Raktáron
Tétel: AG3EDU Modell: 10EKereszthivatkozás: 32ZP76
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
€310.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelyes csatlakozó
Testnevelés10E
Alkatrész WR²0.1536 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete10
HP besorolás @ 100 RPM5.9 hp
HP besorolás @ 1200 RPM71.11
HP besorolás @ 1800 RPM107 hp
HP besorolás @ 3600 RPM213 hp
Betét beillesztéseKétrészes rögzítő gyűrűvel
AnyagEPDM
Max. Szögrés eltolódása0.128 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.025 "
Max. FORDULAT3600 rpm
Működési hőmérséklet.-30 és +275 fok között. F
Dia kívül.7 1 / 16 "
Névleges nyomaték3735 lb.-in.
Torziós merevség (fok / belső-font)10980 lb.-in./rad.
Súly3.2 lbs.
Szélesség3.44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.521
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TB WOODS 9RING hüvelyes csatlakozó | AL9AQN 9 GYŰRŰ€13.59
ajánlatkérés
TB WOODS 11E hüvelyes csatlakozó | BA9TBF 11E€309.37
TB WOODS 6E hüvelyes csatlakozó | BA9YBN 6E€59.44
TB WOODS 7E hüvelyes csatlakozó | BB2WKE 7E€75.26
TB WOODS 698914 hüvelyes csatlakozó, 1.75 hüvelykes méret | BB3DNB 698914€458.07
TB WOODS 73300081 Hüvelyes csatlakozó | BB3GWM 73300081€1,179.76
TB WOODS 73300992-0825 Hüvelyes csatlakozó | BB3GWN 73300992-0825€1,821.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 10E hüvelyes csatlakozó
€310.29 /Mértékegység