Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 1080T20AK Vertical Accessory Kit, 1080 Size, 3 Inch Max. Bore, 18144 lbs.-in. Torque | BB7AJG

TB WOODS 1080T20AK függőleges tartozékkészlet, 1080-es méret, 3 hüvelyk, max. Furat, 18144 lb.-in. Nyomaték

Raktáron
Tétel: BB7AJG Típus: 1080T20AK
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
€759.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiegészítő készlet
Csatlakozás teljes hossza7.13 "
Csatlakozó mérete1080
Csatlakozósúly37 lbs.
Csatlakozó WR133 font négyzetméter ft.
Borító külső átmérője7.87 "
Fedél szélessége1.74 "
F méret5.87 "
H méret0.51 "
M méret3 1 / 2 "
Rés0.13 "
HP besorolás @ 100 RPM29 hp
AnyagRács, acél burkolat, tömítések, tömítés, vasalat
Max. Furat3"
Max. FORDULAT4750 RPM
Teljes hossz7.13 "
Névleges nyomaték18144 lb.-in.
Méret1080
Súly8.1 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.645

Termékváltozatok

TermékekModellH méretCsatlakozás teljes hosszaCsatlakozó méreteM méretRésMax. FuratMax. FORDULATTeljes hosszÁr
TB WOODS 1070T20AK függőleges tartozékkészlet, 1070-es méret, 2.5 hüvelyk, max. Furat, 8798 lb.-in. Nyomaték | AM3LYV 1070T20AK0.51 "6.14 "10702.64 "0.13 "2 1 / 2 "5500 RPM-€712.74
ajánlatkérés
TB WOODS 1090T20AK függőleges tartozékkészlet, 1090-es méret, 3.5 hüvelyk, max. Furat, 33013 lb.-in. Nyomaték | AM3LYZ 1090T20AK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€1,187.07
ajánlatkérés
TB WOODS 1030T20AK függőleges tartozékkészlet, 1030-as méret, 1.375 hüvelyk, max. Furat, 1319 lb.-in. Nyomaték | BB3PCK 1030T20AK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm-€277.89
TB WOODS 1140T20AK függőleges tartozékkészlet, 1140-es méret, 7.25 hüvelyk, max. Furat, 253130 lb.-in. Nyomaték | BB4EQY 1140T20AK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€4,353.27
TB WOODS 1040T20AK függőleges tartozékkészlet, 1040-es méret, 1.625 hüvelyk, max. Furat, 2204 lb.-in. Nyomaték | BB4XER 1040T20AK0.37 "4.13 "10402.01 "0.13 "1 5 / 8 "6000 rpm4.13 "€307.59
TB WOODS 1130T20AK függőleges tartozékkészlet, 1130-as méret, 6 hüvelyk, max. Furat, 176129 lb.-in. Nyomaték | BB4XEU 1130T20AK0.87 "12.99 "11305.79 "1 / 4 "6"2400 rpm12.99 "€3,024.81
TB WOODS 1020T20AK függőleges tartozékkészlet, 1020-as méret, 1.125 hüvelyk, max. Furat, 460 lb.-in. Nyomaték | BB6MLJ 1020T20AK0.37 "3.86 "10201.89 "0.13 "1 1 / 8 "6000 rpm3.86 "€231.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 1080T20AK függőleges tartozékkészlet, 1080-es méret, 3 hüvelyk, max. Furat, 18144 lb.-in. Nyomaték
€759.78 /Mértékegység