Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 1080T10CK vízszintes takarókészlet, 1080-as méret, 3 hüvelyk, max. Furat, 18144 lb.-in. Nyomaték, 3600 ford./perc | BB7NYE

TB WOODS 1080T10CK vízszintes burkolat készlet, 1080 méret, 3 hüvelyk, max. Furat, 18144 lb.-in. Nyomaték, 3600 ford./perc

Raktáron
Tétel: BB7NYE Típus: 1080T10CK
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
€341.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBorító készlet
Csatlakozás teljes hossza7.13 "
Csatlakozó mérete1080
Csatlakozósúly39 lbs.
Csatlakozó WR154 font négyzetméter ft.
Borító külső átmérője7.64 "
Fedél szélessége4.57 "
Rés0.13 "
HP besorolás @ 100 RPM29 hp
AnyagAlumínium burkolat, tömítések, tömítés, vasalat
Max. Furat3"
Max. FORDULAT3600 rpm
Teljes hossz7.13 "
Névleges nyomaték18144 lb.-in.
Méret1080
Súly8.2 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.69

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratCsatlakozás teljes hosszaCsatlakozó méreteMax. FORDULATTeljes hosszMéretSúlyCsatlakozósúlyÁr
TB WOODS 1110T10CK vízszintes takarókészlet, 1110-es méret, 4.5 hüvelyk, max. Furat, 82489 lb.-in. Nyomaték | AM3LZF 1110T10CK4 1 / 2 "10.2 "11102250 RPM10.2 "111020 font.118 lbs.€828.93
ajánlatkérés
TB WOODS 1060T10CK vízszintes takarókészlet, 1060 méret, 2.125 hüvelyk, max. Furat, 6054 lb.-in. Nyomaték | BB4GWC 1060T10CK2 1 / 8 "5.12 "10604350 RPM-10604.3 font.16 lbs.€198.40
TB WOODS 1090T10CK vízszintes takarókészlet, 1090-es méret, 3.5 hüvelyk, max. Furat, 33013 lb.-in. Nyomaték | BB4JDU 1090T10CK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm7.87 "10909.6 lbs.54 lbs.€396.19
TB WOODS 1140T10CK vízszintes takarókészlet, 1140-es méret, 7.25 hüvelyk, max. Furat, 253130 lb.-in. Nyomaték | BB4VCG 1140T10CK7 1 / 4 "14.76 "11401650 RPM-114042 font.388 lbs.€1,371.76
TB WOODS 1100T10CK vízszintes takarókészlet, 1100-as méret, 4 hüvelyk, max. Furat, 55582 lb.-in. Nyomaték | BB6JLU 1100T10CK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110012 font.91 lbs.€519.99
TB WOODS 1020T10CK vízszintes takarókészlet, 1020-as méret, 1.125 hüvelyk, max. Furat, 460 lb.-in. Nyomaték | BB6KLU 1020T10CK1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm3.86 "10201.6 font.4 lbs.€87.99
TB WOODS 1050T10CK vízszintes takarókészlet, 1050-es méret, 1.875 hüvelyk, max. Furat, 3850 lb.-in. Nyomaték | BB6PLV 1050T10CK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm-10503.2 lbs.12 lbs.€147.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 1080T10CK vízszintes burkolat készlet, 1080 méret, 3 hüvelyk, max. Furat, 18144 lb.-in. Nyomaték, 3600 ford./perc
€341.14 /Mértékegység