Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 1090T10CK vízszintes takarókészlet, 1090-es méret, 3.5 hüvelyk, max. Furat, 33013 lb.-in. Nyomaték | BB4JDU

TB WOODS 1090T10CK vízszintes burkolat készlet, 1090 méret, 3.5 hüvelyk, max. Furat, 33013 lb.-in. Nyomaték

Raktáron
Tétel: BB4JDU Típus: 1090T10CK

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€396.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBorító készlet
Csatlakozás teljes hossza7.87 "
Csatlakozó mérete1090
Csatlakozósúly54 lbs.
Csatlakozó súly (font)54.0 lbs
Csatlakozó WR269 font négyzetméter ft.
Borító külső átmérője8.39 "
Fedél szélessége4.8 "
Rés0.13 "
HP besorolás @ 100 RPM52 hp
AnyagAlumínium burkolat, tömítések, tömítés, vasalat
Max. Furat3 1 / 2 "
Max. FORDULAT3600 rpm
Teljes hossz7.87 "
A termék típusaVízszintes fedél készlet
Névleges nyomaték33013 lb.-in.
Méret1090
Súly9.6 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.32

Termék részletek:

    • Alumínium burkolat, tömítések, tömítések, vasalat

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratCsatlakozás teljes hosszaCsatlakozó méreteMax. FORDULATTeljes hosszMéretSúlyCsatlakozósúlyÁr
TB WOODS 1110T10CK vízszintes takarókészlet, 1110-es méret, 4.5 hüvelyk, max. Furat, 82489 lb.-in. Nyomaték | AM3LZF 1110T10CK4 1 / 2 "10.2 "11102250 RPM10.2 "111020 font.118 lbs.€828.93
ajánlatkérés
TB WOODS 1060T10CK vízszintes takarókészlet, 1060 méret, 2.125 hüvelyk, max. Furat, 6054 lb.-in. Nyomaték | BB4GWC 1060T10CK2 1 / 8 "5.12 "10604350 RPM-10604.3 font.16 lbs.€198.40
TB WOODS 1140T10CK vízszintes takarókészlet, 1140-es méret, 7.25 hüvelyk, max. Furat, 253130 lb.-in. Nyomaték | BB4VCG 1140T10CK7 1 / 4 "14.76 "11401650 RPM-114042 font.388 lbs.€1,371.76
TB WOODS 1100T10CK vízszintes takarókészlet, 1100-as méret, 4 hüvelyk, max. Furat, 55582 lb.-in. Nyomaték | BB6JLU 1100T10CK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110012 font.91 lbs.€519.99
TB WOODS 1020T10CK vízszintes takarókészlet, 1020-as méret, 1.125 hüvelyk, max. Furat, 460 lb.-in. Nyomaték | BB6KLU 1020T10CK1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm3.86 "10201.6 font.4 lbs.€87.99
TB WOODS 1050T10CK vízszintes takarókészlet, 1050-es méret, 1.875 hüvelyk, max. Furat, 3850 lb.-in. Nyomaték | BB6PLV 1050T10CK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm-10503.2 lbs.12 lbs.€147.35
TB WOODS 1080T10CK vízszintes takarókészlet, 1080-as méret, 3 hüvelyk, max. Furat, 18144 lb.-in. Nyomaték, 3600 ford./perc | BB7NYE 1080T10CK3"7.13 "10803600 rpm7.13 "10808.2 font.39 lbs.€341.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 1090T10CK vízszintes burkolat készlet, 1090 méret, 3.5 hüvelyk, max. Furat, 33013 lb.-in. Nyomaték
€396.19 /Mértékegység