Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRUTEMP 3505 Candy hőmérő 100 - 380f | AG4YNJ 35HV40

TRUTEMP 3505 Candy hőmérő 100 - 380f

Raktáron
Tétel: AG4YNJ Típus: 3505Kereszthivatkozás: 35HV40

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCandy hőmérő
Pontosság+/- 5 fok F
Case MaterialRozsdamentes acél
Dial Méret2"
Átmérő1 / 4 "
kijelzőAnalóg
Hossz6"
Lens AnyagÜveg
Fém detektálhatóIgen
Szár hossza6"
Szár anyagaRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság100 fokozatok az 380 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9025198080

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTemp. HatótávolságÁr
TRUTEMP 3510 Candy hőmérő 100 - 400f | AG4YNM 35HV43 35108"100 fokozatok az 400 fokig€5.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRUTEMP 3505 Candy hőmérő 100 - 380f
€13.58 /Mértékegység