TANIS BRUSHES RB836 Conveyor Cylinder Brush L38in Od8in | AB3VWA 1VKN3

TANIS BRUSHES RB836 szállítóhenger kefe L38in Od8in

Raktáron
Tétel: AB3VWA Modell: RB836Kereszthivatkozás: 1VKN3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€912.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítószalag henger kefe
támogatás16 Gauge Acél
Hátmagasság (hüvelyk)5/16
Hátlapszélesség (hüvelyk)5/16
Sörte színűFekete
Kefe hossza36 "
Kitöltés típusa0.030 "polipropilén
Dia kívül.8"
Teljes hossz38 "
Cső Dia.2 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.14
Hajó magassága (cm)98.55
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátmagasság (hüvelyk)Hátlapszélesség (hüvelyk)Kefe hosszaKitöltés típusaDia kívül.Teljes hosszÁr
TANIS BRUSHES RB412 Szállítóhenger kefe 4 hüvelyk átmérő x 12 hüvelyk | AA8CMZ 18A162 RB412--12 "0.006 "polipropilén4"14 "€435.15
TANIS BRUSHES RB612 Szállítóhenger kefe 6 hüvelyk átmérő x 12 hüvelyk | AA8CNA 18A163 RB612--12 "0.020 "polipropilén6"14 "€549.88
TANIS BRUSHES RB812 Szállítóhenger kefe 8 hüvelyk átmérő x 12 hüvelyk | AA8CNB 18A164 RB812--12 "0.030 "polipropilén8"14 "€623.50
TANIS BRUSHES RB1012 Szállítószalag hengerkefe 10 hüvelyk átmérő x 12 | AA8CNC 18A165 RB1012--12 "0.035 "polipropilén10 "14 "€653.13
TANIS BRUSHES RB422 Szállítóhenger kefe L24in Od4in | AB3GYC 1TCV6 RB4227/323/1622 "0.006 "polipropilén4"24 "€516.98
TANIS BRUSHES RB622 Szállítószalag hengerkefe L24in Od6in | AB3GYD 1TCV7 RB6225/165/1622 "0.020 "polipropilén6"24 "€656.86
TANIS BRUSHES RB822 Szállítószalag hengerkefe L24in Od8in | AB3GYE 1TCV8 RB8225/165/1622 "0.030 "polipropilén8"24 "€700.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TANIS BRUSHES RB836 szállítóhenger kefe L38in Od8in
€912.52 /Mértékegység