TANIS BRUSHES MB706060 csíkkefe 5/16 W, 60 hüvelyk, hossz 1 hüvelyk | AA8DRK 18A784

TANIS BRUSHES MB706060 csíkkefe, 5/16 W, 60 hüvelyk hosszúságú szegély, 1 hüvelyk

Tétel: AA8DRK Modell: MB706060Kereszthivatkozás: 18A784
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€297.44 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagkefe
támogatásRozsdamentes acél
Hátmagasság (hüvelyk)5/16
Hátlapszélesség (hüvelyk)5/16
Sörte színűSárgaréz
Kitöltés típusa0.006 "Krimpelt sárgaréz
Teljes hossz60 "
Teljes vágás (in.)1
típusFém hátlap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)185.42
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltámogatásSörte színűKitöltés típusaTeljes hosszTeljes vágás (in.)Ár
TANIS BRUSHES MB710012 csíkkefe, 5/16 W, 12 hüvelyk, hossz, 1 hüvelyk | AA8CNK 18A172 MB710012Galvanizált acélTermészetes0.035 "egyenes PTFE12 "1€113.46
TANIS BRUSHES MB710024 csíkkefe, 5/16 W, 24 hüvelyk, hossz 1 hüvelyk | AA8CNL 18A173 MB710024Galvanizált acélTermészetes0.035 "egyenes PTFE24 "1€226.86
TANIS BRUSHES MB710048 csíkkefe 5/16 W, 48 hüvelyk, hossz 1 hüvelyk | AA8CNM 18A175 MB710048Galvanizált acélTermészetes0.035 "egyenes PTFE48 "1€453.52
TANIS BRUSHES MB710060 csíkkefe, 5/16 W, 60 hüvelyk, hossza 1 hüvelyk | AA8CNN 18A176 MB710060Galvanizált acélTermészetes0.035 "egyenes PTFE60 "1€566.90
TANIS BRUSHES MB710084 csíkkefe, 5/16 W, 84 hüvelyk, hossza 1 hüvelyk | AA8CNP 18A177 MB710084Galvanizált acélTermészetes0.035 "egyenes PTFE84 "1€655.90
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB710096 csíkkefe, 5/16 W, 96 hüvelyk, hossz 1 hüvelyk | AA8CNQ 18A178 MB710096Galvanizált acélTermészetes0.035 "egyenes PTFE96 "1€749.56
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB710212 csíkkefe 5/16 W, 12 hüvelyk, hossz 2 hüvelyk | AA8CNR 18A179 MB710212Galvanizált acélTermészetes0.035 "egyenes PTFE12 "2€221.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TANIS BRUSHES MB706060 csíkkefe, 5/16 W, 60 hüvelyk hosszúságú szegély, 1 hüvelyk
€297.44 /Mértékegység