Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TANIS BRUSHES MB703812 Strip Brush 5/16w 12 Inch Length Trim 8 Inch - Pack Of 10 | AA8DPM 18A739

TANIS BRUSHES MB703812 csíkkefe, 5/16w, 12 hüvelyk hosszúságú szegély, 8 hüvelyk - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA8DPM Modell: MB703812Kereszthivatkozás: 18A739

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€269.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagkefe
támogatásRozsdamentes acél
Hátmagasság (hüvelyk)5/16
Hátlapszélesség (hüvelyk)5/16
Sörte színűFekete
Kitöltés típusa0.045 "préselt nylon
Teljes hossz12 "
Teljes vágás (in.)8
típusFém hátlap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltámogatásSörte színűKitöltés típusaTeljes hosszTeljes vágás (in.)Ár
TANIS BRUSHES MB710012 csíkkefe, 5/16 W, 12 hüvelyk, hossz, 1 hüvelyk | AA8CNK 18A172 MB710012Galvanizált acélTermészetes0.035 "egyenes PTFE12 "1€113.46
TANIS BRUSHES MB710024 csíkkefe, 5/16 W, 24 hüvelyk, hossz 1 hüvelyk | AA8CNL 18A173 MB710024Galvanizált acélTermészetes0.035 "egyenes PTFE24 "1€226.86
TANIS BRUSHES MB710048 csíkkefe 5/16 W, 48 hüvelyk, hossz 1 hüvelyk | AA8CNM 18A175 MB710048Galvanizált acélTermészetes0.035 "egyenes PTFE48 "1€453.52
TANIS BRUSHES MB710060 csíkkefe, 5/16 W, 60 hüvelyk, hossza 1 hüvelyk | AA8CNN 18A176 MB710060Galvanizált acélTermészetes0.035 "egyenes PTFE60 "1€566.90
TANIS BRUSHES MB710084 csíkkefe, 5/16 W, 84 hüvelyk, hossza 1 hüvelyk | AA8CNP 18A177 MB710084Galvanizált acélTermészetes0.035 "egyenes PTFE84 "1€655.90
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB710096 csíkkefe, 5/16 W, 96 hüvelyk, hossz 1 hüvelyk | AA8CNQ 18A178 MB710096Galvanizált acélTermészetes0.035 "egyenes PTFE96 "1€749.56
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB710212 csíkkefe 5/16 W, 12 hüvelyk, hossz 2 hüvelyk | AA8CNR 18A179 MB710212Galvanizált acélTermészetes0.035 "egyenes PTFE12 "2€221.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TANIS BRUSHES MB703812 csíkkefe, 5/16w, 12 hüvelyk hosszúságú szegély, 8 hüvelyk - 10 db-os csomag
€269.41 /Mértékegység