TANIS BRUSHES MB406848 Strip Brush 3/16 W 48 Inch Length Trim 6 In | AA8DGZ 18A583

TANIS BRUSHES MB406848 csíkkefe, 3/16 W, 48 hüvelyk hosszúságú szegély, 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8DGZ Modell: MB406848Kereszthivatkozás: 18A583

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€346.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagkefe
támogatásRozsdamentes acél
Hátmagasság (hüvelyk)7/32
Hátlapszélesség (hüvelyk)3/16
Sörte színűSárgaréz
Kitöltés típusa0.008 "Krimpelt sárgaréz
Teljes hossz48 "
Teljes vágás (in.)6
típusFém hátlap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.96
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltámogatásSörte színűKitöltés típusaTeljes hosszTeljes vágás (in.)Ár
TANIS BRUSHES MB404012 csíkkefe, 3/16 W, 12 hüvelyk, hossz, 1 hüvelyk | AA8DEN 18A527 MB404012Rozsdamentes acélSzürke0.004 "Krómozott rozsdamentes acél12 "1€50.52
TANIS BRUSHES MB404024 csíkkefe 3/16 W, 24 hüvelyk, hossz 1 hüvelyk | AA8DEP 18A528 MB404024Rozsdamentes acélSzürke0.004 "Krómozott rozsdamentes acél24 "1€100.99
TANIS BRUSHES MB404048 csíkkefe, 3/16 W, 48 hüvelyk, hossz 1 hüvelyk | AA8DEQ 18A529 MB404048Rozsdamentes acélSzürke0.004 "Krómozott rozsdamentes acél48 "1€202.05
TANIS BRUSHES MB404060 csíkkefe, 3/16 W, 60 hüvelyk, hossza 1 hüvelyk | AA8DER 18A530 MB404060Rozsdamentes acélSzürke0.004 "Krómozott rozsdamentes acél60 "1€208.69
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB404084 csíkkefe 3/16 W, 84 hüvelyk, hossz 1 hüvelyk | AA8DET 18A531 MB404084Rozsdamentes acélSzürke0.004 "Krómozott rozsdamentes acél84 "1€292.03
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB404096 csíkkefe, 3/16 W, 96 hüvelyk, hossz, 1 hüvelyk | AA8DEU 18A532 MB404096Rozsdamentes acélSzürke0.004 "Krómozott rozsdamentes acél96 "1€318.03
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB404212 csíkkefe, 3/16 W, 12 hüvelyk, hossz, 2 hüvelyk | AA8DEV 18A533 MB404212Rozsdamentes acélSzürke0.006 "Krómozott rozsdamentes acél12 "2€55.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TANIS BRUSHES MB406848 csíkkefe, 3/16 W, 48 hüvelyk hosszúságú szegély, 6 hüvelyk
€346.04 /Mértékegység