TANIS BRUSHES MB101272 csíkkefe, 72 hüvelykes teljes vágás 10 hüvelykes | AB3GXL 1TCR9

TANIS BRUSHES MB101272 csíkkefe, 72 hüvelykes teljes szegély, 10 hüvelyk

Tétel: AB3GXL Modell: MB101272Kereszthivatkozás: 1TCR9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€327.79 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagkefe
támogatásGalvanizált acél
Hátmagasság (hüvelyk)7/16
Hátlapszélesség (hüvelyk)7/16
Sörte színűFekete
Kitöltés típusa0.045 "préselt nylon
Teljes hossz72 "
Teljes vágás (in.)10
típusFém hátlap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.943
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)185.42
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltámogatásHátmagasság (hüvelyk)Hátlapszélesség (hüvelyk)Sörte színűKitöltés típusaTeljes vágás (in.)Ár
TANIS BRUSHES MB701072 csíkkefe, 72 hüvelyk, teljes 3 hüvelykes vágás | AB3GVE 1TCJ2 MB701072Galvanizált acél5/165/16Fekete0.030 "préselt nylon3€53.20
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB701472 Csíkkefe 72 hüvelykes teljes vágás 4 hüvelykes | AB3GVG 1TCJ4 MB701472Galvanizált acél5/165/16Fekete0.030 "préselt nylon4€59.97
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB701772 csíkkefe, 72 hüvelykes teljes szegély, 6 hüvelyk | AB3GVJ 1TCJ6 MB701772Galvanizált acél5/165/16Fekete0.045 "préselt nylon6€91.81
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB701872 Csíkkefe 72 hüvelykes teljes szegély 8 hüvelyk | AB3GVL 1TCJ8 MB701872Galvanizált acél5/165/16Fekete0.045 "préselt nylon8€104.42
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB701972 csíkkefe, 72 hüvelyk, teljes vágás, 10 hüvelyk | AB3GVN 1TCK1 MB701972Galvanizált acél5/165/16Fekete0.045 "préselt nylon10€148.55
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB710072 csíkkefe, 72 hüvelykes teljes vágás, 1 hüvelyk | AB3GVQ 1TCK3 MB710072Galvanizált acél5/165/16Természetes0.035 "egyenes PTFE1€562.16
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB710272 csíkkefe, 72 hüvelykes teljes vágás, 2 hüvelyk | AB3GVT 1TCK5 MB710272Galvanizált acél5/165/16Természetes0.035 "egyenes PTFE2€1,096.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TANIS BRUSHES MB101272 csíkkefe, 72 hüvelykes teljes szegély, 10 hüvelyk
€327.79 /Mértékegység