Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 91130 Gépcsavar gomb 10-24 X 3/4 Méret, 25Pk | AE9PQL 6LE30

TAMPER-PRUF SCREW 91130 gépi csavaros gomb 10-24 x 3/4 méret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE9PQL Típus: 91130Kereszthivatkozás: 6LE30
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
€23.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaTorx
Illesztőprogram méreteT25
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.347-0.361 "
Fejmagasság0.091–0.101 ”
fej típusaGomb
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 91130 gépi csavaros gomb 10-24 x 3/4 méret, 25 pk
€23.80 /csomag