Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 480140 Gépi csavartányér, 4-40 X 3/8 hossz, 100Pk | AE4BLK 5JA85

TAMPER-PRUF SCREW 480140 Gépi csavartányér, 4-40 X 3/8 hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE4BLK Típus: 480140Kereszthivatkozás: 5JA85

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaTorx
Illesztőprogram méreteT10
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.219 "
Fejmagasság0.08 "
fej típusaKenyér
Hossz3 / 8 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 480140 Gépi csavartányér, 4-40 X 3/8 hosszúság, 100 Pk
€22.57 /csomag