Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 401180 Fém csavartányér, #10 X 7/8 hüvelyk hosszúság, 50Pk | AE4BBG 5HY82

TAMPER-PRUF SCREW 401180 fém csavartányér, 10 x 7/8 hüvelykes hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE4BBG Típus: 401180Kereszthivatkozás: 5HY82

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaTorx
Illesztőprogram méreteT25
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.373 "
Fejmagasság0.133 "
fej típusaKenyér
Hossz7 / 8 "
AnyagEdzett acél
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318141030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 401180 fém csavartányér, 10 x 7/8 hüvelykes hosszúság, 50 pk
€15.67 /csomag