Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 21930 Gépi csavaros gomb, 8-32 X 1 hossz, 25 Pk | AE9PTF 6LE71

TAMPER-PRUF SCREW 21930 gépi csavaros gomb, 8-32 x 1 hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE9PTF Típus: 21930Kereszthivatkozás: 6LE71

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€20.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 32 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.298-0.312 "
Fejmagasság0.077–0.087 ”
fej típusaGomb
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318154000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 21930 gépi csavaros gomb, 8-32 x 1 hosszúság, 25 pk
€20.98 /csomag