Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 151420 Szabotázscsavar kerek, #14 X 1 hüvelyk hosszúság, 25Pk | AE4BKD 5JA56

TAMPER-PRUF SCREW 151420 szabotázscsavar, kerek, #14 x 1 hüvelyk hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE4BKD Típus: 151420Kereszthivatkozás: 5JA56

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaEgyirányú
Illesztőprogram mérete#14
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.443-0.472 "
Fejmagasság0.16–0.175 ”
fej típusaRound
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#14
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318158082
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 151420 szabotázscsavar, kerek, #14 x 1 hüvelyk hosszú, 25 pk
€17.07 /csomag